曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13729214SE4510A-340U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
224,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729232SE4510A-340U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
226,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729257SE4510A-340U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729275SE4510A-340U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729293SE4510A-340U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729318SE4510A-340U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729336SE4510A-340U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729354SE4510A-340U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729372SE4510A-340U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729397SE4510A-340U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729415SE4510A-340U-F6NY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729433SE4510A-340U-F6NY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729458SE4510A-340U-F6NC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729476SE4510A-340U-F6NC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729494SE4510A-340U-F6NC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729512SE4510A-340U-F6NC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729537SE4510A-340U-F6NP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
236,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729555SE4510A-340U-F6NP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729573SE4510A-340U-F6NP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13729598SE4510A-340U-F6NP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745217SE4510A-440U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745235SE4510A-440U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745253SE4510A-440U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745278SE4510A-440U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745296SE4510A-440U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745314SE4510A-440U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745332SE4510A-440U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745357SE4510A-440U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745375SE4510A-440U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745393SE4510A-440U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745418SE4510A-440U-F6NY-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745436SE4510A-440U-F6NY-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745454SE4510A-440U-F6NC-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745472SE4510A-440U-F6NC-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745497SE4510A-440U-F6NC-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745515SE4510A-440U-F6NC-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745533SE4510A-440U-F6NP-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745558SE4510A-440U-F6NP-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745576SE4510A-440U-F6NP-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13745594SE4510A-440U-F6NP-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761213SE4510A-540U-F6NN-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761238SE4510A-540U-F6NN-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761256SE4510A-540U-F6NN-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761274SE4510A-540U-F6NN-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540なしA(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761292SE4510A-540U-F6NM-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761317SE4510A-540U-F6NM-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761335SE4510A-540U-F6NM-LN-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761353SE4510A-540U-F6NM-LS-PSF6防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761378SE4510A-540U-F6NY-NN-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13761396SE4510A-540U-F6NY-NS-PSF6標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)A(ロングブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする