曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510A(G9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510A(G9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13733615SE4510A-340U-G9CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733633SE4510A-340U-G9CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733658SE4510A-340U-G9CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733676SE4510A-340U-G9CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733694SE4510A-340U-G9CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733712SE4510A-340U-G9CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733737SE4510A-340U-G9CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733755SE4510A-340U-G9CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733773SE4510A-340U-G9CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733798SE4510A-340U-G9CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733816SE4510A-340U-G9CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733834SE4510A-340U-G9CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733852SE4510A-340U-G9CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733877SE4510A-340U-G9CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733895SE4510A-340U-G9CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733913SE4510A-340U-G9CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733938SE4510A-340U-G9CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733956SE4510A-340U-G9CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733974SE4510A-340U-G9CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13733992SE4510A-340U-G9CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749618SE4510A-440U-G9CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749636SE4510A-440U-G9CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749654SE4510A-440U-G9CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749672SE4510A-440U-G9CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749697SE4510A-440U-G9CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749715SE4510A-440U-G9CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749733SE4510A-440U-G9CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749758SE4510A-440U-G9CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749776SE4510A-440U-G9CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749794SE4510A-440U-G9CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749812SE4510A-440U-G9CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749837SE4510A-440U-G9CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749855SE4510A-440U-G9CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749873SE4510A-440U-G9CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749898SE4510A-440U-G9CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749916SE4510A-440U-G9CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749934SE4510A-440U-G9CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749952SE4510A-440U-G9CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749977SE4510A-440U-G9CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13749995SE4510A-440U-G9CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765614SE4510A-540U-G9CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765632SE4510A-540U-G9CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
265,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765657SE4510A-540U-G9CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
288,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765675SE4510A-540U-G9CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
289,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765693SE4510A-540U-G9CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765718SE4510A-540U-G9CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765736SE4510A-540U-G9CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
300,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765754SE4510A-540U-G9CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
301,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765772SE4510A-540U-G9CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
276,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13765797SE4510A-540U-G9CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
277,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする