曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(A0)

1軸アクチュエータ SE4510B(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13830023SE4510B-340U-A0NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
203,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830048SE4510B-340U-A0NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
205,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830066SE4510B-340U-A0NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
223,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830084SE4510B-340U-A0NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830102SE4510B-340U-A0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
215,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830127SE4510B-340U-A0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830145SE4510B-340U-A0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830163SE4510B-340U-A0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830188SE4510B-340U-A0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
215,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830206SE4510B-340U-A0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830224SE4510B-340U-A0NY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830242SE4510B-340U-A0NY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830267SE4510B-340U-A0NC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
215,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830285SE4510B-340U-A0NC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830303SE4510B-340U-A0NC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830328SE4510B-340U-A0NC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830346SE4510B-340U-A0NP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
215,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830364SE4510B-340U-A0NP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
217,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830382SE4510B-340U-A0NP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13830407SE4510B-340U-A0NP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4534010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846026SE4510B-440U-A0NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
220,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846044SE4510B-440U-A0NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
221,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846062SE4510B-440U-A0NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846087SE4510B-440U-A0NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
243,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846105SE4510B-440U-A0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846123SE4510B-440U-A0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846148SE4510B-440U-A0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846166SE4510B-440U-A0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846184SE4510B-440U-A0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846202SE4510B-440U-A0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846227SE4510B-440U-A0NY-LNY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846245SE4510B-440U-A0NY-LSY(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846263SE4510B-440U-A0NC-NNC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846288SE4510B-440U-A0NC-NSC(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846306SE4510B-440U-A0NC-LNC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846324SE4510B-440U-A0NC-LSC(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846342SE4510B-440U-A0NP-NNP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
232,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846367SE4510B-440U-A0NP-NSP(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
233,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846385SE4510B-440U-A0NP-LNP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
254,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13846403SE4510B-440U-A0NP-LSP(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4544010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862022SE4510B-540U-A0NN-NNなし標準仕様(黒染め)SE4554010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862047SE4510B-540U-A0NN-NSなし標準仕様(黒染め)SE4554010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862065SE4510B-540U-A0NN-LNなし防錆黒色被膜処理SE4554010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862083SE4510B-540U-A0NN-LSなし防錆黒色被膜処理SE4554010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862108SE4510B-540U-A0NM-NNM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862126SE4510B-540U-A0NM-NSM(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862144SE4510B-540U-A0NM-LNM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4554010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862162SE4510B-540U-A0NM-LSM(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE4554010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862187SE4510B-540U-A0NY-NNY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13862205SE4510B-540U-A0NY-NSY(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE4554010B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)A0
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする