1軸アクチュエータ SE4510B(A2) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(A2) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
モータ取付部形状
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13831633SE4510B-340U-A2NN-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
212,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831658SE4510B-340U-A2NN-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831676SE4510B-340U-A2NN-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
232,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831694SE4510B-340U-A2NN-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831712SE4510B-340U-A2NM-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831737SE4510B-340U-A2NM-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831755SE4510B-340U-A2NM-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831773SE4510B-340U-A2NM-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831798SE4510B-340U-A2NY-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831816SE4510B-340U-A2NY-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831834SE4510B-340U-A2NY-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831852SE4510B-340U-A2NY-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831877SE4510B-340U-A2NC-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831895SE4510B-340U-A2NC-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831913SE4510B-340U-A2NC-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831938SE4510B-340U-A2NC-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831956SE4510B-340U-A2NP-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831974SE4510B-340U-A2NP-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13831992SE4510B-340U-A2NP-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832017SE4510B-340U-A2NP-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847636SE4510B-440U-A2NN-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847654SE4510B-440U-A2NN-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
230,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847672SE4510B-440U-A2NN-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847697SE4510B-440U-A2NN-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847715SE4510B-440U-A2NM-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847733SE4510B-440U-A2NM-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847758SE4510B-440U-A2NM-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847776SE4510B-440U-A2NM-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847794SE4510B-440U-A2NY-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847812SE4510B-440U-A2NY-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847837SE4510B-440U-A2NY-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847855SE4510B-440U-A2NY-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847873SE4510B-440U-A2NC-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847898SE4510B-440U-A2NC-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847916SE4510B-440U-A2NC-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847934SE4510B-440U-A2NC-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847952SE4510B-440U-A2NP-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847977SE4510B-440U-A2NP-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13847995SE4510B-440U-A2NP-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848013SE4510B-440U-A2NP-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863632SE4510B-540U-A2NN-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863657SE4510B-540U-A2NN-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863675SE4510B-540U-A2NN-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863693SE4510B-540U-A2NN-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863718SE4510B-540U-A2NM-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863736SE4510B-540U-A2NM-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863754SE4510B-540U-A2NM-LN-PS防錆黒色被膜処理A2SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863772SE4510B-540U-A2NM-LS-PS防錆黒色被膜処理A2SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863797SE4510B-540U-A2NY-NN-PS標準仕様(黒染め)A2SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13863815SE4510B-540U-A2NY-NS-PS標準仕様(黒染め)A2SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする