曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリス種類
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
ボールねじリード(mm)
スライドブロック
カバー
アクチュエータの種類
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13832026SE4510B-340U-A2CN-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
223,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832044SE4510B-340U-A2CN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832062SE4510B-340U-A2CN-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
243,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832087SE4510B-340U-A2CN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
245,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832105SE4510B-340U-A2CM-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832123SE4510B-340U-A2CM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832148SE4510B-340U-A2CM-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832166SE4510B-340U-A2CM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832184SE4510B-340U-A2CY-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832202SE4510B-340U-A2CY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832227SE4510B-340U-A2CY-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832245SE4510B-340U-A2CY-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832263SE4510B-340U-A2CC-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832288SE4510B-340U-A2CC-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832306SE4510B-340U-A2CC-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832324SE4510B-340U-A2CC-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832342SE4510B-340U-A2CP-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832367SE4510B-340U-A2CP-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832385SE4510B-340U-A2CP-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13832403SE4510B-340U-A2CP-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45340A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848022SE4510B-440U-A2CN-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
240,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848047SE4510B-440U-A2CN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
241,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848065SE4510B-440U-A2CN-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848083SE4510B-440U-A2CN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
263,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848108SE4510B-440U-A2CM-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848126SE4510B-440U-A2CM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848144SE4510B-440U-A2CM-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848162SE4510B-440U-A2CM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848187SE4510B-440U-A2CY-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848205SE4510B-440U-A2CY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848223SE4510B-440U-A2CY-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848248SE4510B-440U-A2CY-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848266SE4510B-440U-A2CC-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848284SE4510B-440U-A2CC-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848302SE4510B-440U-A2CC-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848327SE4510B-440U-A2CC-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848345SE4510B-440U-A2CP-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
252,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848363SE4510B-440U-A2CP-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
253,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848388SE4510B-440U-A2CP-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13848406SE4510B-440U-A2CP-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45440A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864025SE4510B-540U-A2CN-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864043SE4510B-540U-A2CN-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864068SE4510B-540U-A2CN-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864086SE4510B-540U-A2CN-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864104SE4510B-540U-A2CM-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864122SE4510B-540U-A2CM-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864147SE4510B-540U-A2CM-LN標準グリース防錆黒色被膜処理SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864165SE4510B-540U-A2CM-LS低発塵グリース(クロダSグリース)防錆黒色被膜処理SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864183SE4510B-540U-A2CY-NN標準グリース標準仕様(黒染め)SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13864208SE4510B-540U-A2CY-NS低発塵グリース(クロダSグリース)標準仕様(黒染め)SE45540A210B(ロングブロック2個付)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする