曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13835237SE4510B-340U-A6CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835255SE4510B-340U-A6CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835273SE4510B-340U-A6CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835298SE4510B-340U-A6CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835316SE4510B-340U-A6CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835334SE4510B-340U-A6CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835352SE4510B-340U-A6CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835377SE4510B-340U-A6CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835395SE4510B-340U-A6CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835413SE4510B-340U-A6CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835438SE4510B-340U-A6CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835456SE4510B-340U-A6CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835474SE4510B-340U-A6CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835492SE4510B-340U-A6CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835517SE4510B-340U-A6CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835535SE4510B-340U-A6CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835553SE4510B-340U-A6CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835578SE4510B-340U-A6CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835596SE4510B-340U-A6CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835614SE4510B-340U-A6CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851233SE4510B-440U-A6CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851258SE4510B-440U-A6CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851276SE4510B-440U-A6CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
267,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851294SE4510B-440U-A6CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851312SE4510B-440U-A6CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851337SE4510B-440U-A6CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851355SE4510B-440U-A6CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851373SE4510B-440U-A6CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851398SE4510B-440U-A6CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851416SE4510B-440U-A6CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851434SE4510B-440U-A6CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851452SE4510B-440U-A6CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851477SE4510B-440U-A6CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851495SE4510B-440U-A6CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851513SE4510B-440U-A6CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851538SE4510B-440U-A6CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851556SE4510B-440U-A6CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851574SE4510B-440U-A6CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851592SE4510B-440U-A6CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
279,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851617SE4510B-440U-A6CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867236SE4510B-540U-A6CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867254SE4510B-540U-A6CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867272SE4510B-540U-A6CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867297SE4510B-540U-A6CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867315SE4510B-540U-A6CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867333SE4510B-540U-A6CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867358SE4510B-540U-A6CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
294,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867376SE4510B-540U-A6CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
295,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867394SE4510B-540U-A6CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867412SE4510B-540U-A6CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする