曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13835632SE4510B-340U-RNNN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,700
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835657SE4510B-340U-RNNN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
210,200
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835675SE4510B-340U-RNNN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835693SE4510B-340U-RNNN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835718SE4510B-340U-RNNM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835736SE4510B-340U-RNNM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835754SE4510B-340U-RNNM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835772SE4510B-340U-RNNM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835797SE4510B-340U-RNNY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835815SE4510B-340U-RNNY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835833SE4510B-340U-RNNY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835858SE4510B-340U-RNNY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835876SE4510B-340U-RNNC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835894SE4510B-340U-RNNC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835912SE4510B-340U-RNNC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835937SE4510B-340U-RNNC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835955SE4510B-340U-RNNP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835973SE4510B-340U-RNNP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13835998SE4510B-340U-RNNP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836016SE4510B-340U-RNNP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851635SE4510B-440U-RNNN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851653SE4510B-440U-RNNN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851678SE4510B-440U-RNNN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
247,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851696SE4510B-440U-RNNN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851714SE4510B-440U-RNNM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851732SE4510B-440U-RNNM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851757SE4510B-440U-RNNM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851775SE4510B-440U-RNNM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851793SE4510B-440U-RNNY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851818SE4510B-440U-RNNY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851836SE4510B-440U-RNNY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851854SE4510B-440U-RNNY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851872SE4510B-440U-RNNC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851897SE4510B-440U-RNNC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851915SE4510B-440U-RNNC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851933SE4510B-440U-RNNC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851958SE4510B-440U-RNNP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851976SE4510B-440U-RNNP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13851994SE4510B-440U-RNNP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852012SE4510B-440U-RNNP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867638SE4510B-540U-RNNN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867656SE4510B-540U-RNNN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867674SE4510B-540U-RNNN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867692SE4510B-540U-RNNN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867717SE4510B-540U-RNNM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867735SE4510B-540U-RNNM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867753SE4510B-540U-RNNM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867778SE4510B-540U-RNNM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867796SE4510B-540U-RNNY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13867814SE4510B-540U-RNNY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
251,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする