曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(RN) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(RN) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13836034SE4510B-340U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836052SE4510B-340U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836077SE4510B-340U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836095SE4510B-340U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836113SE4510B-340U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836138SE4510B-340U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836156SE4510B-340U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836174SE4510B-340U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836192SE4510B-340U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836217SE4510B-340U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836235SE4510B-340U-RNCY-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836253SE4510B-340U-RNCY-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836278SE4510B-340U-RNCC-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836296SE4510B-340U-RNCC-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836314SE4510B-340U-RNCC-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836332SE4510B-340U-RNCC-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836357SE4510B-340U-RNCP-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836375SE4510B-340U-RNCP-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836393SE4510B-340U-RNCP-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13836418SE4510B-340U-RNCP-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852037SE4510B-440U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852055SE4510B-440U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
242,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852073SE4510B-440U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852098SE4510B-440U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852116SE4510B-440U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852134SE4510B-440U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852152SE4510B-440U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852177SE4510B-440U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852195SE4510B-440U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852213SE4510B-440U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852238SE4510B-440U-RNCY-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852256SE4510B-440U-RNCY-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852274SE4510B-440U-RNCC-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852292SE4510B-440U-RNCC-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852317SE4510B-440U-RNCC-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852335SE4510B-440U-RNCC-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852353SE4510B-440U-RNCP-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852378SE4510B-440U-RNCP-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852396SE4510B-440U-RNCP-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13852414SE4510B-440U-RNCP-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868033SE4510B-540U-RNCN-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868058SE4510B-540U-RNCN-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868076SE4510B-540U-RNCN-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
278,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868094SE4510B-540U-RNCN-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
279,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868112SE4510B-540U-RNCM-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868137SE4510B-540U-RNCM-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868155SE4510B-540U-RNCM-LN-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868173SE4510B-540U-RNCM-LS-PSRN防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868198SE4510B-540U-RNCY-NN-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13868216SE4510B-540U-RNCY-NS-PSRN標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする