曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(E3)

1軸アクチュエータ SE4510B(E3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13837224SE4510B-340U-E3NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837242SE4510B-340U-E3NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837267SE4510B-340U-E3NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837285SE4510B-340U-E3NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837303SE4510B-340U-E3NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837328SE4510B-340U-E3NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837346SE4510B-340U-E3NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837364SE4510B-340U-E3NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837382SE4510B-340U-E3NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837407SE4510B-340U-E3NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837425SE4510B-340U-E3NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837443SE4510B-340U-E3NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837468SE4510B-340U-E3NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837486SE4510B-340U-E3NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837504SE4510B-340U-E3NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837522SE4510B-340U-E3NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837547SE4510B-340U-E3NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837565SE4510B-340U-E3NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837583SE4510B-340U-E3NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13837608SE4510B-340U-E3NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853227SE4510B-440U-E3NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853245SE4510B-440U-E3NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853263SE4510B-440U-E3NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853288SE4510B-440U-E3NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853306SE4510B-440U-E3NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853324SE4510B-440U-E3NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853342SE4510B-440U-E3NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853367SE4510B-440U-E3NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853385SE4510B-440U-E3NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853403SE4510B-440U-E3NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853428SE4510B-440U-E3NY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853446SE4510B-440U-E3NY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853464SE4510B-440U-E3NC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853482SE4510B-440U-E3NC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853507SE4510B-440U-E3NC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853525SE4510B-440U-E3NC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853543SE4510B-440U-E3NP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853568SE4510B-440U-E3NP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853586SE4510B-440U-E3NP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13853604SE4510B-440U-E3NP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869223SE4510B-540U-E3NN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869248SE4510B-540U-E3NN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869266SE4510B-540U-E3NN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869284SE4510B-540U-E3NN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869302SE4510B-540U-E3NM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869327SE4510B-540U-E3NM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869345SE4510B-540U-E3NM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし防錆黒色被膜処理10
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869363SE4510B-540U-E3NM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし防錆黒色被膜処理10
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869388SE4510B-540U-E3NY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなし標準仕様(黒染め)10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13869406SE4510B-540U-E3NY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E3U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なし標準仕様(黒染め)10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする