曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13838037SE4510B-340U-E6NN-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838055SE4510B-340U-E6NN-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838073SE4510B-340U-E6NN-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838098SE4510B-340U-E6NN-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
266,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838116SE4510B-340U-E6NM-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838134SE4510B-340U-E6NM-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838152SE4510B-340U-E6NM-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838177SE4510B-340U-E6NM-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838195SE4510B-340U-E6NY-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838213SE4510B-340U-E6NY-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838238SE4510B-340U-E6NY-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838256SE4510B-340U-E6NY-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838274SE4510B-340U-E6NC-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838292SE4510B-340U-E6NC-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838317SE4510B-340U-E6NC-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838335SE4510B-340U-E6NC-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838353SE4510B-340U-E6NP-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838378SE4510B-340U-E6NP-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838396SE4510B-340U-E6NP-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838414SE4510B-340U-E6NP-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854033SE4510B-440U-E6NN-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854058SE4510B-440U-E6NN-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854076SE4510B-440U-E6NN-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854094SE4510B-440U-E6NN-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854112SE4510B-440U-E6NM-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854137SE4510B-440U-E6NM-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854155SE4510B-440U-E6NM-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854173SE4510B-440U-E6NM-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854198SE4510B-440U-E6NY-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854216SE4510B-440U-E6NY-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854234SE4510B-440U-E6NY-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854252SE4510B-440U-E6NY-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854277SE4510B-440U-E6NC-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854295SE4510B-440U-E6NC-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854313SE4510B-440U-E6NC-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854338SE4510B-440U-E6NC-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854356SE4510B-440U-E6NP-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854374SE4510B-440U-E6NP-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854392SE4510B-440U-E6NP-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854417SE4510B-440U-E6NP-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870036SE4510B-540U-E6NN-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4554010なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870054SE4510B-540U-E6NN-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4554010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870072SE4510B-540U-E6NN-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4554010なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870097SE4510B-540U-E6NN-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4554010なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870115SE4510B-540U-E6NM-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870133SE4510B-540U-E6NM-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870158SE4510B-540U-E6NM-LN-PSE6防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870176SE4510B-540U-E6NM-LS-PSE6防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870194SE4510B-540U-E6NY-NN-PSE6標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870212SE4510B-540U-E6NY-NS-PSE6標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする