曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(E6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(E6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13838423SE4510B-340U-E6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838448SE4510B-340U-E6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838466SE4510B-340U-E6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838484SE4510B-340U-E6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838502SE4510B-340U-E6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838527SE4510B-340U-E6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838545SE4510B-340U-E6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838563SE4510B-340U-E6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838588SE4510B-340U-E6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838606SE4510B-340U-E6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838624SE4510B-340U-E6CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838642SE4510B-340U-E6CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838667SE4510B-340U-E6CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838685SE4510B-340U-E6CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838703SE4510B-340U-E6CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838728SE4510B-340U-E6CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838746SE4510B-340U-E6CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838764SE4510B-340U-E6CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838782SE4510B-340U-E6CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13838807SE4510B-340U-E6CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854426SE4510B-440U-E6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
272,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854444SE4510B-440U-E6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854462SE4510B-440U-E6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854487SE4510B-440U-E6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
295,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854505SE4510B-440U-E6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854523SE4510B-440U-E6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854548SE4510B-440U-E6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854566SE4510B-440U-E6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854584SE4510B-440U-E6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854602SE4510B-440U-E6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854627SE4510B-440U-E6CY-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854645SE4510B-440U-E6CY-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854663SE4510B-440U-E6CC-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854688SE4510B-440U-E6CC-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854706SE4510B-440U-E6CC-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854724SE4510B-440U-E6CC-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854742SE4510B-440U-E6CP-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854767SE4510B-440U-E6CP-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854785SE4510B-440U-E6CP-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13854803SE4510B-440U-E6CP-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440E6P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870422SE4510B-540U-E6CN-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870447SE4510B-540U-E6CN-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870465SE4510B-540U-E6CN-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870483SE4510B-540U-E6CN-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870508SE4510B-540U-E6CM-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870526SE4510B-540U-E6CM-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870544SE4510B-540U-E6CM-LNB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870562SE4510B-540U-E6CM-LSB(ロングブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540E6M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870587SE4510B-540U-E6CY-NNB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13870605SE4510B-540U-E6CY-NSB(ロングブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540E6Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする