曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(E9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(E9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
表面処理
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13839227SE4510B-340U-E9CN-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839245SE4510B-340U-E9CN-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839263SE4510B-340U-E9CN-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839288SE4510B-340U-E9CN-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839306SE4510B-340U-E9CM-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839324SE4510B-340U-E9CM-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839342SE4510B-340U-E9CM-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839367SE4510B-340U-E9CM-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839385SE4510B-340U-E9CY-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839403SE4510B-340U-E9CY-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839428SE4510B-340U-E9CY-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839446SE4510B-340U-E9CY-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839464SE4510B-340U-E9CC-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839482SE4510B-340U-E9CC-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839507SE4510B-340U-E9CC-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839525SE4510B-340U-E9CC-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839543SE4510B-340U-E9CP-NNB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839568SE4510B-340U-E9CP-NSB(ロングブロック2個付)SE45340E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839586SE4510B-340U-E9CP-LNB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839604SE4510B-340U-E9CP-LSB(ロングブロック2個付)SE45340E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855223SE4510B-440U-E9CN-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
272,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855248SE4510B-440U-E9CN-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855266SE4510B-440U-E9CN-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855284SE4510B-440U-E9CN-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
295,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855302SE4510B-440U-E9CM-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855327SE4510B-440U-E9CM-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855345SE4510B-440U-E9CM-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855363SE4510B-440U-E9CM-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855388SE4510B-440U-E9CY-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855406SE4510B-440U-E9CY-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855424SE4510B-440U-E9CY-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855442SE4510B-440U-E9CY-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855467SE4510B-440U-E9CC-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855485SE4510B-440U-E9CC-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855503SE4510B-440U-E9CC-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855528SE4510B-440U-E9CC-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855546SE4510B-440U-E9CP-NNB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855564SE4510B-440U-E9CP-NSB(ロングブロック2個付)SE45440E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855582SE4510B-440U-E9CP-LNB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855607SE4510B-440U-E9CP-LSB(ロングブロック2個付)SE45440E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871226SE4510B-540U-E9CN-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871244SE4510B-540U-E9CN-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871262SE4510B-540U-E9CN-LNB(ロングブロック2個付)SE45540E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871287SE4510B-540U-E9CN-LSB(ロングブロック2個付)SE45540E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871305SE4510B-540U-E9CM-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871323SE4510B-540U-E9CM-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871348SE4510B-540U-E9CM-LNB(ロングブロック2個付)SE45540E9防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871366SE4510B-540U-E9CM-LSB(ロングブロック2個付)SE45540E9防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871384SE4510B-540U-E9CY-NNB(ロングブロック2個付)SE45540E9標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871402SE4510B-540U-E9CY-NSB(ロングブロック2個付)SE45540E9標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする