曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(E9) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(E9) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13839236SE4510B-340U-E9CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839254SE4510B-340U-E9CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839272SE4510B-340U-E9CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839297SE4510B-340U-E9CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839315SE4510B-340U-E9CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839333SE4510B-340U-E9CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839358SE4510B-340U-E9CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839376SE4510B-340U-E9CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839394SE4510B-340U-E9CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839412SE4510B-340U-E9CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839437SE4510B-340U-E9CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839455SE4510B-340U-E9CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839473SE4510B-340U-E9CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839498SE4510B-340U-E9CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839516SE4510B-340U-E9CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839534SE4510B-340U-E9CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839552SE4510B-340U-E9CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839577SE4510B-340U-E9CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839595SE4510B-340U-E9CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13839613SE4510B-340U-E9CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855232SE4510B-440U-E9CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855257SE4510B-440U-E9CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855275SE4510B-440U-E9CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855293SE4510B-440U-E9CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855318SE4510B-440U-E9CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855336SE4510B-440U-E9CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855354SE4510B-440U-E9CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855372SE4510B-440U-E9CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855397SE4510B-440U-E9CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855415SE4510B-440U-E9CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855433SE4510B-440U-E9CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855458SE4510B-440U-E9CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855476SE4510B-440U-E9CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855494SE4510B-440U-E9CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855512SE4510B-440U-E9CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855537SE4510B-440U-E9CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855555SE4510B-440U-E9CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855573SE4510B-440U-E9CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855598SE4510B-440U-E9CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13855616SE4510B-440U-E9CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871235SE4510B-540U-E9CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871253SE4510B-540U-E9CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871278SE4510B-540U-E9CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871296SE4510B-540U-E9CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871314SE4510B-540U-E9CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871332SE4510B-540U-E9CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871357SE4510B-540U-E9CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
326,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871375SE4510B-540U-E9CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
327,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871393SE4510B-540U-E9CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13871418SE4510B-540U-E9CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする