曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(F3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(F3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
型式
表面処理
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13840837SE4510B-340U-F3CN-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340なし
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840855SE4510B-340U-F3CN-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340なし
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840873SE4510B-340U-F3CN-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340なし
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840898SE4510B-340U-F3CN-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340なし
282,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840916SE4510B-340U-F3CM-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340M(フォトマイクロセンサ)
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840934SE4510B-340U-F3CM-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340M(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840952SE4510B-340U-F3CM-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340M(フォトマイクロセンサ)
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840977SE4510B-340U-F3CM-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340M(フォトマイクロセンサ)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13840995SE4510B-340U-F3CY-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340Y(フォトマイクロセンサ)
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841013SE4510B-340U-F3CY-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340Y(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841038SE4510B-340U-F3CY-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340Y(フォトマイクロセンサ)
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841056SE4510B-340U-F3CY-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340Y(フォトマイクロセンサ)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841074SE4510B-340U-F3CC-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340C(フォトマイクロセンサ)
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841092SE4510B-340U-F3CC-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340C(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841117SE4510B-340U-F3CC-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340C(フォトマイクロセンサ)
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841135SE4510B-340U-F3CC-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340C(フォトマイクロセンサ)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841153SE4510B-340U-F3CP-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340P(フォトマイクロセンサ)
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841178SE4510B-340U-F3CP-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340P(フォトマイクロセンサ)
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841196SE4510B-340U-F3CP-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340P(フォトマイクロセンサ)
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841214SE4510B-340U-F3CP-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)340P(フォトマイクロセンサ)
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856833SE4510B-440U-F3CN-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440なし
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856858SE4510B-440U-F3CN-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440なし
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856876SE4510B-440U-F3CN-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440なし
299,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856894SE4510B-440U-F3CN-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440なし
300,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856912SE4510B-440U-F3CM-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440M(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856937SE4510B-440U-F3CM-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440M(フォトマイクロセンサ)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856955SE4510B-440U-F3CM-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440M(フォトマイクロセンサ)
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856973SE4510B-440U-F3CM-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440M(フォトマイクロセンサ)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13856998SE4510B-440U-F3CY-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440Y(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857016SE4510B-440U-F3CY-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440Y(フォトマイクロセンサ)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857034SE4510B-440U-F3CY-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440Y(フォトマイクロセンサ)
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857052SE4510B-440U-F3CY-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440Y(フォトマイクロセンサ)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857077SE4510B-440U-F3CC-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440C(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857095SE4510B-440U-F3CC-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440C(フォトマイクロセンサ)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857113SE4510B-440U-F3CC-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440C(フォトマイクロセンサ)
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857138SE4510B-440U-F3CC-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440C(フォトマイクロセンサ)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857156SE4510B-440U-F3CP-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440P(フォトマイクロセンサ)
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857174SE4510B-440U-F3CP-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440P(フォトマイクロセンサ)
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857192SE4510B-440U-F3CP-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440P(フォトマイクロセンサ)
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857217SE4510B-440U-F3CP-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)440P(フォトマイクロセンサ)
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872836SE4510B-540U-F3CN-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540なし
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872854SE4510B-540U-F3CN-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540なし
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872872SE4510B-540U-F3CN-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540なし
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872897SE4510B-540U-F3CN-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540なし
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872915SE4510B-540U-F3CM-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540M(フォトマイクロセンサ)
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872933SE4510B-540U-F3CM-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540M(フォトマイクロセンサ)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872958SE4510B-540U-F3CM-LN-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540M(フォトマイクロセンサ)
326,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872976SE4510B-540U-F3CM-LS-PS10SE45防錆黒色被膜処理F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540M(フォトマイクロセンサ)
327,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13872994SE4510B-540U-F3CY-NN-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540Y(フォトマイクロセンサ)
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873012SE4510B-540U-F3CY-NS-PS10SE45標準仕様(黒染め)F3B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)540Y(フォトマイクロセンサ)
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする