曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(F6)

1軸アクチュエータ SE4510B(F6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
センサー
表面処理
型式
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
スライドブロック
グリス種類
カバー
モータ取付部形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13841223SE4510B-340U-F6NN-NN10なし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841248SE4510B-340U-F6NN-NS10なし標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841266SE4510B-340U-F6NN-LN10なし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841284SE4510B-340U-F6NN-LS10なし防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841302SE4510B-340U-F6NM-NN10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841327SE4510B-340U-F6NM-NS10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841345SE4510B-340U-F6NM-LN10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841363SE4510B-340U-F6NM-LS10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841388SE4510B-340U-F6NY-NN10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841406SE4510B-340U-F6NY-NS10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841424SE4510B-340U-F6NY-LN10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841442SE4510B-340U-F6NY-LS10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841467SE4510B-340U-F6NC-NN10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841485SE4510B-340U-F6NC-NS10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841503SE4510B-340U-F6NC-LN10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841528SE4510B-340U-F6NC-LS10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841546SE4510B-340U-F6NP-NN10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841564SE4510B-340U-F6NP-NS10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841582SE4510B-340U-F6NP-LN10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13841607SE4510B-340U-F6NP-LS10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45340U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857226SE4510B-440U-F6NN-NN10なし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857244SE4510B-440U-F6NN-NS10なし標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857262SE4510B-440U-F6NN-LN10なし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857287SE4510B-440U-F6NN-LS10なし防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857305SE4510B-440U-F6NM-NN10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857323SE4510B-440U-F6NM-NS10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857348SE4510B-440U-F6NM-LN10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857366SE4510B-440U-F6NM-LS10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857384SE4510B-440U-F6NY-NN10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857402SE4510B-440U-F6NY-NS10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857427SE4510B-440U-F6NY-LN10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857445SE4510B-440U-F6NY-LS10Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857463SE4510B-440U-F6NC-NN10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857488SE4510B-440U-F6NC-NS10C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857506SE4510B-440U-F6NC-LN10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857524SE4510B-440U-F6NC-LS10C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857542SE4510B-440U-F6NP-NN10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857567SE4510B-440U-F6NP-NS10P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857585SE4510B-440U-F6NP-LN10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13857603SE4510B-440U-F6NP-LS10P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45440U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873222SE4510B-540U-F6NN-NN10なし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873247SE4510B-540U-F6NN-NS10なし標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873265SE4510B-540U-F6NN-LN10なし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873283SE4510B-540U-F6NN-LS10なし防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873308SE4510B-540U-F6NM-NN10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873326SE4510B-540U-F6NM-NS10M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873344SE4510B-540U-F6NM-LN10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873362SE4510B-540U-F6NM-LS10M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873387SE4510B-540U-F6NY-NN10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)標準グリースなしF6
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13873405SE4510B-540U-F6NY-NS10Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)SE45540U(繰返し位置決め精度:±5μm)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)なしF6
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする