曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(F9)

1軸アクチュエータ SE4510B(F9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13842027SE4510B-340U-F9NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842045SE4510B-340U-F9NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842063SE4510B-340U-F9NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842088SE4510B-340U-F9NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842106SE4510B-340U-F9NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842124SE4510B-340U-F9NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842142SE4510B-340U-F9NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842167SE4510B-340U-F9NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842185SE4510B-340U-F9NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842203SE4510B-340U-F9NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842228SE4510B-340U-F9NY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842246SE4510B-340U-F9NY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842264SE4510B-340U-F9NC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842282SE4510B-340U-F9NC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842307SE4510B-340U-F9NC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842325SE4510B-340U-F9NC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842343SE4510B-340U-F9NP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842368SE4510B-340U-F9NP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842386SE4510B-340U-F9NP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842404SE4510B-340U-F9NP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858023SE4510B-440U-F9NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858048SE4510B-440U-F9NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858066SE4510B-440U-F9NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858084SE4510B-440U-F9NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858102SE4510B-440U-F9NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858127SE4510B-440U-F9NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858145SE4510B-440U-F9NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858163SE4510B-440U-F9NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858188SE4510B-440U-F9NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858206SE4510B-440U-F9NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858224SE4510B-440U-F9NY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858242SE4510B-440U-F9NY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858267SE4510B-440U-F9NC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858285SE4510B-440U-F9NC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858303SE4510B-440U-F9NC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858328SE4510B-440U-F9NC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858346SE4510B-440U-F9NP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858364SE4510B-440U-F9NP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858382SE4510B-440U-F9NP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858407SE4510B-440U-F9NP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874026SE4510B-540U-F9NN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874044SE4510B-540U-F9NN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874062SE4510B-540U-F9NN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874087SE4510B-540U-F9NN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874105SE4510B-540U-F9NM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874123SE4510B-540U-F9NM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874148SE4510B-540U-F9NM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874166SE4510B-540U-F9NM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874184SE4510B-540U-F9NY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874202SE4510B-540U-F9NY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする