曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(F9) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510B(F9) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13842422SE4510B-340U-F9CN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
255,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842447SE4510B-340U-F9CN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
257,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842465SE4510B-340U-F9CN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
275,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842483SE4510B-340U-F9CN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842508SE4510B-340U-F9CM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842526SE4510B-340U-F9CM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842544SE4510B-340U-F9CM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842562SE4510B-340U-F9CM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842587SE4510B-340U-F9CY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842605SE4510B-340U-F9CY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842623SE4510B-340U-F9CY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842648SE4510B-340U-F9CY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842666SE4510B-340U-F9CC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842684SE4510B-340U-F9CC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842702SE4510B-340U-F9CC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842727SE4510B-340U-F9CC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842745SE4510B-340U-F9CP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
267,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842763SE4510B-340U-F9CP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
269,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842788SE4510B-340U-F9CP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
287,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13842806SE4510B-340U-F9CP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858425SE4510B-440U-F9CN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
272,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858443SE4510B-440U-F9CN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
273,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858468SE4510B-440U-F9CN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858486SE4510B-440U-F9CN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
295,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858504SE4510B-440U-F9CM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858522SE4510B-440U-F9CM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858547SE4510B-440U-F9CM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858565SE4510B-440U-F9CM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858583SE4510B-440U-F9CY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858608SE4510B-440U-F9CY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858626SE4510B-440U-F9CY-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858644SE4510B-440U-F9CY-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858662SE4510B-440U-F9CC-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858687SE4510B-440U-F9CC-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858705SE4510B-440U-F9CC-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858723SE4510B-440U-F9CC-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858748SE4510B-440U-F9CP-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
284,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858766SE4510B-440U-F9CP-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
285,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858784SE4510B-440U-F9CP-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
306,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13858802SE4510B-440U-F9CP-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440F9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
307,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874428SE4510B-540U-F9CN-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
285,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874446SE4510B-540U-F9CN-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
286,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874464SE4510B-540U-F9CN-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
309,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874482SE4510B-540U-F9CN-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
310,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874507SE4510B-540U-F9CM-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874525SE4510B-540U-F9CM-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874543SE4510B-540U-F9CM-LNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
321,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874568SE4510B-540U-F9CM-LSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
322,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874586SE4510B-540U-F9CY-NNB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
297,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13874604SE4510B-540U-F9CY-NSB(ロングブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540F9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
298,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする