曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(G0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(G0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13843235SE4510B-340U-G0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843253SE4510B-340U-G0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843278SE4510B-340U-G0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843296SE4510B-340U-G0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
282,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843314SE4510B-340U-G0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843332SE4510B-340U-G0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843357SE4510B-340U-G0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843375SE4510B-340U-G0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843393SE4510B-340U-G0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843418SE4510B-340U-G0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843436SE4510B-340U-G0CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843454SE4510B-340U-G0CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843472SE4510B-340U-G0CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843497SE4510B-340U-G0CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843515SE4510B-340U-G0CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843533SE4510B-340U-G0CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843558SE4510B-340U-G0CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843576SE4510B-340U-G0CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843594SE4510B-340U-G0CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843612SE4510B-340U-G0CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859238SE4510B-440U-G0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859256SE4510B-440U-G0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859274SE4510B-440U-G0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
299,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859292SE4510B-440U-G0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
300,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859317SE4510B-440U-G0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859335SE4510B-440U-G0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859353SE4510B-440U-G0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859378SE4510B-440U-G0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859396SE4510B-440U-G0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859414SE4510B-440U-G0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859432SE4510B-440U-G0CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859457SE4510B-440U-G0CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859475SE4510B-440U-G0CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859493SE4510B-440U-G0CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859518SE4510B-440U-G0CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859536SE4510B-440U-G0CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859554SE4510B-440U-G0CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859572SE4510B-440U-G0CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859597SE4510B-440U-G0CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859615SE4510B-440U-G0CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G0P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875234SE4510B-540U-G0CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875252SE4510B-540U-G0CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875277SE4510B-540U-G0CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875295SE4510B-540U-G0CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875313SE4510B-540U-G0CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875338SE4510B-540U-G0CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875356SE4510B-540U-G0CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
326,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875374SE4510B-540U-G0CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G0M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
327,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875392SE4510B-540U-G0CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875417SE4510B-540U-G0CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G0Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする