曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(G3)

1軸アクチュエータ SE4510B(G3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13843628SE4510B-340U-G3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843646SE4510B-340U-G3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843664SE4510B-340U-G3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843682SE4510B-340U-G3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843707SE4510B-340U-G3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843725SE4510B-340U-G3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843743SE4510B-340U-G3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843768SE4510B-340U-G3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843786SE4510B-340U-G3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843804SE4510B-340U-G3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843822SE4510B-340U-G3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843847SE4510B-340U-G3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843865SE4510B-340U-G3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843883SE4510B-340U-G3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843908SE4510B-340U-G3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843926SE4510B-340U-G3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843944SE4510B-340U-G3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843962SE4510B-340U-G3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13843987SE4510B-340U-G3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844005SE4510B-340U-G3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859624SE4510B-440U-G3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859642SE4510B-440U-G3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859667SE4510B-440U-G3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859685SE4510B-440U-G3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859703SE4510B-440U-G3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859728SE4510B-440U-G3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859746SE4510B-440U-G3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859764SE4510B-440U-G3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859782SE4510B-440U-G3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859807SE4510B-440U-G3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859825SE4510B-440U-G3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859843SE4510B-440U-G3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859868SE4510B-440U-G3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859886SE4510B-440U-G3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859904SE4510B-440U-G3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859922SE4510B-440U-G3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859947SE4510B-440U-G3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859965SE4510B-440U-G3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13859983SE4510B-440U-G3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860008SE4510B-440U-G3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875627SE4510B-540U-G3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875645SE4510B-540U-G3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875663SE4510B-540U-G3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875688SE4510B-540U-G3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875706SE4510B-540U-G3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875724SE4510B-540U-G3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875742SE4510B-540U-G3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875767SE4510B-540U-G3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875785SE4510B-540U-G3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13875803SE4510B-540U-G3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする