曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(G3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(G3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13844032SE4510B-340U-G3CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
260,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844057SE4510B-340U-G3CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
262,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844075SE4510B-340U-G3CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
280,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844093SE4510B-340U-G3CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
282,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844118SE4510B-340U-G3CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844136SE4510B-340U-G3CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844154SE4510B-340U-G3CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844172SE4510B-340U-G3CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844197SE4510B-340U-G3CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844215SE4510B-340U-G3CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844233SE4510B-340U-G3CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844258SE4510B-340U-G3CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844276SE4510B-340U-G3CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844294SE4510B-340U-G3CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844312SE4510B-340U-G3CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844337SE4510B-340U-G3CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844355SE4510B-340U-G3CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844373SE4510B-340U-G3CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
274,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844398SE4510B-340U-G3CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
292,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13844416SE4510B-340U-G3CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
294,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860035SE4510B-440U-G3CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
277,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860053SE4510B-440U-G3CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
278,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860078SE4510B-440U-G3CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
299,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860096SE4510B-440U-G3CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
300,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860114SE4510B-440U-G3CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860132SE4510B-440U-G3CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860157SE4510B-440U-G3CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860175SE4510B-440U-G3CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860193SE4510B-440U-G3CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860218SE4510B-440U-G3CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860236SE4510B-440U-G3CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860254SE4510B-440U-G3CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860272SE4510B-440U-G3CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860297SE4510B-440U-G3CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860315SE4510B-440U-G3CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860333SE4510B-440U-G3CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860358SE4510B-440U-G3CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
289,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860376SE4510B-440U-G3CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860394SE4510B-440U-G3CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
311,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13860412SE4510B-440U-G3CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440G3P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
312,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876038SE4510B-540U-G3CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
290,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876056SE4510B-540U-G3CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
291,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876074SE4510B-540U-G3CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
314,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876092SE4510B-540U-G3CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
315,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876117SE4510B-540U-G3CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876135SE4510B-540U-G3CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876153SE4510B-540U-G3CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
326,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876178SE4510B-540U-G3CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540G3M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
327,500
289,800
318,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876196SE4510B-540U-G3CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
302,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13876214SE4510B-540U-G3CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540G3Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
303,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする