曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510B(G9)

1軸アクチュエータ SE4510B(G9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13845222SE4510B-340U-G9NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845247SE4510B-340U-G9NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845265SE4510B-340U-G9NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
259,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845283SE4510B-340U-G9NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845308SE4510B-340U-G9NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845326SE4510B-340U-G9NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845344SE4510B-340U-G9NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845362SE4510B-340U-G9NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845387SE4510B-340U-G9NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845405SE4510B-340U-G9NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845423SE4510B-340U-G9NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845448SE4510B-340U-G9NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845466SE4510B-340U-G9NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845484SE4510B-340U-G9NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845502SE4510B-340U-G9NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845527SE4510B-340U-G9NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845545SE4510B-340U-G9NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845563SE4510B-340U-G9NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845588SE4510B-340U-G9NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
271,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845606SE4510B-340U-G9NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861225SE4510B-440U-G9NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861243SE4510B-440U-G9NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861268SE4510B-440U-G9NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861286SE4510B-440U-G9NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861304SE4510B-440U-G9NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861322SE4510B-440U-G9NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861347SE4510B-440U-G9NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861365SE4510B-440U-G9NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861383SE4510B-440U-G9NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861408SE4510B-440U-G9NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861426SE4510B-440U-G9NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861444SE4510B-440U-G9NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861462SE4510B-440U-G9NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861487SE4510B-440U-G9NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861505SE4510B-440U-G9NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861523SE4510B-440U-G9NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861548SE4510B-440U-G9NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861566SE4510B-440U-G9NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861584SE4510B-440U-G9NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861602SE4510B-440U-G9NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877228SE4510B-540U-G9NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877246SE4510B-540U-G9NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877264SE4510B-540U-G9NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877282SE4510B-540U-G9NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877307SE4510B-540U-G9NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877325SE4510B-540U-G9NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877343SE4510B-540U-G9NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
305,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877368SE4510B-540U-G9NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
306,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877386SE4510B-540U-G9NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877404SE4510B-540U-G9NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする