1軸アクチュエータ SE4510B(G9) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510B(G9) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13845238SE4510B-340U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
244,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845256SE4510B-340U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845274SE4510B-340U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845292SE4510B-340U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
266,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845317SE4510B-340U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845335SE4510B-340U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845353SE4510B-340U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845378SE4510B-340U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845396SE4510B-340U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845414SE4510B-340U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845432SE4510B-340U-G9NY-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845457SE4510B-340U-G9NY-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845475SE4510B-340U-G9NC-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845493SE4510B-340U-G9NC-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845518SE4510B-340U-G9NC-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845536SE4510B-340U-G9NC-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845554SE4510B-340U-G9NP-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845572SE4510B-340U-G9NP-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845597SE4510B-340U-G9NP-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
276,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13845615SE4510B-340U-G9NP-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861234SE4510B-440U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861252SE4510B-440U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861277SE4510B-440U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861295SE4510B-440U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861313SE4510B-440U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861338SE4510B-440U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861356SE4510B-440U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861374SE4510B-440U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861392SE4510B-440U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861417SE4510B-440U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861435SE4510B-440U-G9NY-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861453SE4510B-440U-G9NY-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861478SE4510B-440U-G9NC-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861496SE4510B-440U-G9NC-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861514SE4510B-440U-G9NC-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861532SE4510B-440U-G9NC-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861557SE4510B-440U-G9NP-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861575SE4510B-440U-G9NP-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861593SE4510B-440U-G9NP-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
295,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13861618SE4510B-440U-G9NP-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
296,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877237SE4510B-540U-G9NN-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877255SE4510B-540U-G9NN-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877273SE4510B-540U-G9NN-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877298SE4510B-540U-G9NN-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540なしB(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877316SE4510B-540U-G9NM-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877334SE4510B-540U-G9NM-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877352SE4510B-540U-G9NM-LN-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
310,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877377SE4510B-540U-G9NM-LS-PSG9防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
311,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877395SE4510B-540U-G9NY-NN-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13877413SE4510B-540U-G9NY-NS-PSG9標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)B(ロングブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする