1軸アクチュエータ SE4510C(A1) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510C(A1) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13943222SE4510C-340U-A1CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943247SE4510C-340U-A1CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943265SE4510C-340U-A1CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943283SE4510C-340U-A1CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943308SE4510C-340U-A1CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943326SE4510C-340U-A1CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943344SE4510C-340U-A1CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943362SE4510C-340U-A1CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943387SE4510C-340U-A1CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943405SE4510C-340U-A1CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943423SE4510C-340U-A1CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943448SE4510C-340U-A1CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943466SE4510C-340U-A1CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943484SE4510C-340U-A1CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943502SE4510C-340U-A1CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943527SE4510C-340U-A1CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943545SE4510C-340U-A1CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943563SE4510C-340U-A1CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943588SE4510C-340U-A1CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943606SE4510C-340U-A1CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959225SE4510C-440U-A1CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959243SE4510C-440U-A1CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959268SE4510C-440U-A1CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959286SE4510C-440U-A1CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959304SE4510C-440U-A1CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959322SE4510C-440U-A1CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959347SE4510C-440U-A1CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959365SE4510C-440U-A1CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959383SE4510C-440U-A1CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959408SE4510C-440U-A1CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959426SE4510C-440U-A1CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959444SE4510C-440U-A1CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959462SE4510C-440U-A1CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959487SE4510C-440U-A1CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959505SE4510C-440U-A1CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959523SE4510C-440U-A1CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959548SE4510C-440U-A1CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959566SE4510C-440U-A1CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959584SE4510C-440U-A1CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959602SE4510C-440U-A1CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975228SE4510C-540U-A1CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975246SE4510C-540U-A1CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975264SE4510C-540U-A1CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975282SE4510C-540U-A1CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975307SE4510C-540U-A1CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975325SE4510C-540U-A1CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975343SE4510C-540U-A1CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975368SE4510C-540U-A1CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975386SE4510C-540U-A1CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975404SE4510C-540U-A1CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする