1軸アクチュエータ SE4510C(A1) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(A1) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13943238SE4510C-340U-A1CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
200,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943256SE4510C-340U-A1CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943274SE4510C-340U-A1CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943292SE4510C-340U-A1CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943317SE4510C-340U-A1CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943335SE4510C-340U-A1CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943353SE4510C-340U-A1CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943378SE4510C-340U-A1CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943396SE4510C-340U-A1CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943414SE4510C-340U-A1CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943432SE4510C-340U-A1CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943457SE4510C-340U-A1CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943475SE4510C-340U-A1CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943493SE4510C-340U-A1CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943518SE4510C-340U-A1CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943536SE4510C-340U-A1CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943554SE4510C-340U-A1CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943572SE4510C-340U-A1CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943597SE4510C-340U-A1CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13943615SE4510C-340U-A1CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45340A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959234SE4510C-440U-A1CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959252SE4510C-440U-A1CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959277SE4510C-440U-A1CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959295SE4510C-440U-A1CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959313SE4510C-440U-A1CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959338SE4510C-440U-A1CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959356SE4510C-440U-A1CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959374SE4510C-440U-A1CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959392SE4510C-440U-A1CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959417SE4510C-440U-A1CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959435SE4510C-440U-A1CY-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959453SE4510C-440U-A1CY-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959478SE4510C-440U-A1CC-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959496SE4510C-440U-A1CC-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959514SE4510C-440U-A1CC-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959532SE4510C-440U-A1CC-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959557SE4510C-440U-A1CP-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959575SE4510C-440U-A1CP-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959593SE4510C-440U-A1CP-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13959618SE4510C-440U-A1CP-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45440A1P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975237SE4510C-540U-A1CN-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A1なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975255SE4510C-540U-A1CN-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A1なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975273SE4510C-540U-A1CN-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A1なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975298SE4510C-540U-A1CN-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A1なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975316SE4510C-540U-A1CM-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975334SE4510C-540U-A1CM-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975352SE4510C-540U-A1CM-LN-PS防錆黒色被膜処理SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975377SE4510C-540U-A1CM-LS-PS防錆黒色被膜処理SE45540A1M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975395SE4510C-540U-A1CY-NN-PS標準仕様(黒染め)SE45540A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13975413SE4510C-540U-A1CY-NS-PS標準仕様(黒染め)SE45540A1Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付10
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする