1軸アクチュエータ SE4510C(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13944035SE4510C-340U-A2CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944053SE4510C-340U-A2CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944078SE4510C-340U-A2CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944096SE4510C-340U-A2CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944114SE4510C-340U-A2CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944132SE4510C-340U-A2CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944157SE4510C-340U-A2CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944175SE4510C-340U-A2CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944193SE4510C-340U-A2CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944218SE4510C-340U-A2CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944236SE4510C-340U-A2CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944254SE4510C-340U-A2CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944272SE4510C-340U-A2CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944297SE4510C-340U-A2CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944315SE4510C-340U-A2CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944333SE4510C-340U-A2CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944358SE4510C-340U-A2CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944376SE4510C-340U-A2CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944394SE4510C-340U-A2CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13944412SE4510C-340U-A2CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960038SE4510C-440U-A2CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960056SE4510C-440U-A2CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960074SE4510C-440U-A2CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960092SE4510C-440U-A2CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960117SE4510C-440U-A2CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960135SE4510C-440U-A2CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960153SE4510C-440U-A2CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960178SE4510C-440U-A2CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960196SE4510C-440U-A2CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960214SE4510C-440U-A2CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960232SE4510C-440U-A2CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960257SE4510C-440U-A2CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960275SE4510C-440U-A2CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960293SE4510C-440U-A2CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960318SE4510C-440U-A2CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960336SE4510C-440U-A2CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960354SE4510C-440U-A2CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960372SE4510C-440U-A2CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960397SE4510C-440U-A2CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13960415SE4510C-440U-A2CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976034SE4510C-540U-A2CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976052SE4510C-540U-A2CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976077SE4510C-540U-A2CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976095SE4510C-540U-A2CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976113SE4510C-540U-A2CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976138SE4510C-540U-A2CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976156SE4510C-540U-A2CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976174SE4510C-540U-A2CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976192SE4510C-540U-A2CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13976217SE4510C-540U-A2CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする