曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(A4)

1軸アクチュエータ SE4510C(A4) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13945225SE4510C-340U-A4NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
186,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945243SE4510C-340U-A4NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945268SE4510C-340U-A4NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945286SE4510C-340U-A4NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945304SE4510C-340U-A4NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945322SE4510C-340U-A4NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945347SE4510C-340U-A4NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945365SE4510C-340U-A4NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945383SE4510C-340U-A4NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945408SE4510C-340U-A4NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945426SE4510C-340U-A4NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945444SE4510C-340U-A4NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945462SE4510C-340U-A4NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945487SE4510C-340U-A4NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945505SE4510C-340U-A4NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945523SE4510C-340U-A4NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945548SE4510C-340U-A4NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945566SE4510C-340U-A4NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945584SE4510C-340U-A4NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13945602SE4510C-340U-A4NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45340A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961228SE4510C-440U-A4NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961246SE4510C-440U-A4NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961264SE4510C-440U-A4NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961282SE4510C-440U-A4NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961307SE4510C-440U-A4NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961325SE4510C-440U-A4NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961343SE4510C-440U-A4NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961368SE4510C-440U-A4NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961386SE4510C-440U-A4NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961404SE4510C-440U-A4NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961422SE4510C-440U-A4NY-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961447SE4510C-440U-A4NY-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961465SE4510C-440U-A4NC-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961483SE4510C-440U-A4NC-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961508SE4510C-440U-A4NC-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961526SE4510C-440U-A4NC-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961544SE4510C-440U-A4NP-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961562SE4510C-440U-A4NP-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961587SE4510C-440U-A4NP-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13961605SE4510C-440U-A4NP-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45440A4P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977224SE4510C-540U-A4NN-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977242SE4510C-540U-A4NN-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977267SE4510C-540U-A4NN-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977285SE4510C-540U-A4NN-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977303SE4510C-540U-A4NM-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977328SE4510C-540U-A4NM-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977346SE4510C-540U-A4NM-LNC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977364SE4510C-540U-A4NM-LSC(ショートブロック1個付)防錆黒色被膜処理SE45540A4M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977382SE4510C-540U-A4NY-NNC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13977407SE4510C-540U-A4NY-NSC(ショートブロック1個付)標準仕様(黒染め)SE45540A4Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする