曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(A5)

1軸アクチュエータ SE4510C(A5) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13946022SE4510C-340U-A5NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
186,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946047SE4510C-340U-A5NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946065SE4510C-340U-A5NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946083SE4510C-340U-A5NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946108SE4510C-340U-A5NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946126SE4510C-340U-A5NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946144SE4510C-340U-A5NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946162SE4510C-340U-A5NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946187SE4510C-340U-A5NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946205SE4510C-340U-A5NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946223SE4510C-340U-A5NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946248SE4510C-340U-A5NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946266SE4510C-340U-A5NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946284SE4510C-340U-A5NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946302SE4510C-340U-A5NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946327SE4510C-340U-A5NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946345SE4510C-340U-A5NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946363SE4510C-340U-A5NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946388SE4510C-340U-A5NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946406SE4510C-340U-A5NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962025SE4510C-440U-A5NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962043SE4510C-440U-A5NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962068SE4510C-440U-A5NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962086SE4510C-440U-A5NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962104SE4510C-440U-A5NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962122SE4510C-440U-A5NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962147SE4510C-440U-A5NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962165SE4510C-440U-A5NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962183SE4510C-440U-A5NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962208SE4510C-440U-A5NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962226SE4510C-440U-A5NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962244SE4510C-440U-A5NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962262SE4510C-440U-A5NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962287SE4510C-440U-A5NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962305SE4510C-440U-A5NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962323SE4510C-440U-A5NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962348SE4510C-440U-A5NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962366SE4510C-440U-A5NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962384SE4510C-440U-A5NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962402SE4510C-440U-A5NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978028SE4510C-540U-A5NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978046SE4510C-540U-A5NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978064SE4510C-540U-A5NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978082SE4510C-540U-A5NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978107SE4510C-540U-A5NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978125SE4510C-540U-A5NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978143SE4510C-540U-A5NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978168SE4510C-540U-A5NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978186SE4510C-540U-A5NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978204SE4510C-540U-A5NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする