1軸アクチュエータ SE4510C(A6)

1軸アクチュエータ SE4510C(A6) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
アクチュエータの種類
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13946826SE4510C-340U-A6NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
186,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946844SE4510C-340U-A6NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
188,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946862SE4510C-340U-A6NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
206,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946887SE4510C-340U-A6NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
208,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946905SE4510C-340U-A6NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946923SE4510C-340U-A6NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946948SE4510C-340U-A6NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946966SE4510C-340U-A6NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13946984SE4510C-340U-A6NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947002SE4510C-340U-A6NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947027SE4510C-340U-A6NY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947045SE4510C-340U-A6NY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947063SE4510C-340U-A6NC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947088SE4510C-340U-A6NC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947106SE4510C-340U-A6NC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947124SE4510C-340U-A6NC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947142SE4510C-340U-A6NP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
198,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947167SE4510C-340U-A6NP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947185SE4510C-340U-A6NP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947203SE4510C-340U-A6NP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962822SE4510C-440U-A6NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962847SE4510C-440U-A6NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962865SE4510C-440U-A6NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
224,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962883SE4510C-440U-A6NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
226,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962908SE4510C-440U-A6NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962926SE4510C-440U-A6NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962944SE4510C-440U-A6NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962962SE4510C-440U-A6NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13962987SE4510C-440U-A6NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963005SE4510C-440U-A6NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963023SE4510C-440U-A6NY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963048SE4510C-440U-A6NY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963066SE4510C-440U-A6NC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963084SE4510C-440U-A6NC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963102SE4510C-440U-A6NC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963127SE4510C-440U-A6NC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963145SE4510C-440U-A6NP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
214,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963163SE4510C-440U-A6NP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963188SE4510C-440U-A6NP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
236,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963206SE4510C-440U-A6NP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978825SE4510C-540U-A6NN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
216,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978843SE4510C-540U-A6NN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
217,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978868SE4510C-540U-A6NN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978886SE4510C-540U-A6NN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
241,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978904SE4510C-540U-A6NM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978922SE4510C-540U-A6NM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978947SE4510C-540U-A6NM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978965SE4510C-540U-A6NM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
253,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13978983SE4510C-540U-A6NY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
228,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979008SE4510C-540U-A6NY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
229,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする