1軸アクチュエータ SE4510C(A6) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510C(A6) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13947228SE4510C-340U-A6CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
195,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947246SE4510C-340U-A6CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
197,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947264SE4510C-340U-A6CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
215,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947282SE4510C-340U-A6CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947307SE4510C-340U-A6CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947325SE4510C-340U-A6CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947343SE4510C-340U-A6CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947368SE4510C-340U-A6CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947386SE4510C-340U-A6CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947404SE4510C-340U-A6CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947422SE4510C-340U-A6CY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947447SE4510C-340U-A6CY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947465SE4510C-340U-A6CC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947483SE4510C-340U-A6CC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947508SE4510C-340U-A6CC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947526SE4510C-340U-A6CC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947544SE4510C-340U-A6CP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947562SE4510C-340U-A6CP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947587SE4510C-340U-A6CP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947605SE4510C-340U-A6CP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963224SE4510C-440U-A6CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963242SE4510C-440U-A6CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963267SE4510C-440U-A6CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
233,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963285SE4510C-440U-A6CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
235,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963303SE4510C-440U-A6CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963328SE4510C-440U-A6CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963346SE4510C-440U-A6CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963364SE4510C-440U-A6CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963382SE4510C-440U-A6CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963407SE4510C-440U-A6CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963425SE4510C-440U-A6CY-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963443SE4510C-440U-A6CY-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963468SE4510C-440U-A6CC-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963486SE4510C-440U-A6CC-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963504SE4510C-440U-A6CC-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963522SE4510C-440U-A6CC-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963547SE4510C-440U-A6CP-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963565SE4510C-440U-A6CP-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963583SE4510C-440U-A6CP-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
245,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963608SE4510C-440U-A6CP-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A6P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
247,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979227SE4510C-540U-A6CN-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979245SE4510C-540U-A6CN-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
226,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979263SE4510C-540U-A6CN-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979288SE4510C-540U-A6CN-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979306SE4510C-540U-A6CM-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979324SE4510C-540U-A6CM-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979342SE4510C-540U-A6CM-LNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付10
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979367SE4510C-540U-A6CM-LSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
262,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979385SE4510C-540U-A6CY-NNC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付10
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979403SE4510C-540U-A6CY-NSC(ショートブロック1個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A6Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付10
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする