1軸アクチュエータ SE4510C(A6) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(A6) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
グリス種類
アクチュエータの種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
ボールねじリード(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13947237SE4510C-340U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
200,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947255SE4510C-340U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
202,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947273SE4510C-340U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
220,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947298SE4510C-340U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
222,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947316SE4510C-340U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947334SE4510C-340U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947352SE4510C-340U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947377SE4510C-340U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947395SE4510C-340U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947413SE4510C-340U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947438SE4510C-340U-A6CY-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947456SE4510C-340U-A6CY-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947474SE4510C-340U-A6CC-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947492SE4510C-340U-A6CC-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947517SE4510C-340U-A6CC-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947535SE4510C-340U-A6CC-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947553SE4510C-340U-A6CP-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
212,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947578SE4510C-340U-A6CP-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
214,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947596SE4510C-340U-A6CP-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947614SE4510C-340U-A6CP-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4534010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963233SE4510C-440U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
216,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963258SE4510C-440U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
218,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963276SE4510C-440U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
238,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963294SE4510C-440U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
240,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963312SE4510C-440U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963337SE4510C-440U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963355SE4510C-440U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963373SE4510C-440U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963398SE4510C-440U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963416SE4510C-440U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963434SE4510C-440U-A6CY-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963452SE4510C-440U-A6CY-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963477SE4510C-440U-A6CC-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963495SE4510C-440U-A6CC-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963513SE4510C-440U-A6CC-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963538SE4510C-440U-A6CC-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963556SE4510C-440U-A6CP-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
228,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963574SE4510C-440U-A6CP-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963592SE4510C-440U-A6CP-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
250,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963617SE4510C-440U-A6CP-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4544010P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
252,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979236SE4510C-540U-A6CN-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4554010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979254SE4510C-540U-A6CN-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4554010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979272SE4510C-540U-A6CN-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4554010なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979297SE4510C-540U-A6CN-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4554010なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979315SE4510C-540U-A6CM-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979333SE4510C-540U-A6CM-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979358SE4510C-540U-A6CM-LN-PSA6防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979376SE4510C-540U-A6CM-LS-PSA6防錆黒色被膜処理SE4554010M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979394SE4510C-540U-A6CY-NN-PSA6標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979412SE4510C-540U-A6CY-NS-PSA6標準仕様(黒染め)SE4554010Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)上面カバー付
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする