曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(RN) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(RN) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
表面処理
モータ取付部形状
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13947632SE4510C-340U-RNNN-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
187,500
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947657SE4510C-340U-RNNN-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
189,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947675SE4510C-340U-RNNN-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
207,500
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947693SE4510C-340U-RNNN-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
209,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947718SE4510C-340U-RNNM-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947736SE4510C-340U-RNNM-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947754SE4510C-340U-RNNM-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947772SE4510C-340U-RNNM-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947797SE4510C-340U-RNNY-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947815SE4510C-340U-RNNY-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947833SE4510C-340U-RNNY-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947858SE4510C-340U-RNNY-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947876SE4510C-340U-RNNC-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947894SE4510C-340U-RNNC-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947912SE4510C-340U-RNNC-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947937SE4510C-340U-RNNC-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947955SE4510C-340U-RNNP-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
199,500
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947973SE4510C-340U-RNNP-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
201,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13947998SE4510C-340U-RNNP-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
219,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948016SE4510C-340U-RNNP-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45340防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963635SE4510C-440U-RNNN-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963653SE4510C-440U-RNNN-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963678SE4510C-440U-RNNN-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
225,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963696SE4510C-440U-RNNN-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
227,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963714SE4510C-440U-RNNM-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963732SE4510C-440U-RNNM-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963757SE4510C-440U-RNNM-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963775SE4510C-440U-RNNM-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963793SE4510C-440U-RNNY-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963818SE4510C-440U-RNNY-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963836SE4510C-440U-RNNY-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963854SE4510C-440U-RNNY-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963872SE4510C-440U-RNNC-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963897SE4510C-440U-RNNC-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963915SE4510C-440U-RNNC-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963933SE4510C-440U-RNNC-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963958SE4510C-440U-RNNP-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
215,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963976SE4510C-440U-RNNP-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
217,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13963994SE4510C-440U-RNNP-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
237,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964012SE4510C-440U-RNNP-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45440防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
239,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979638SE4510C-540U-RNNN-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45540標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
217,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979656SE4510C-540U-RNNN-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45540標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979674SE4510C-540U-RNNN-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45540防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979692SE4510C-540U-RNNN-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45540防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
242,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979717SE4510C-540U-RNNM-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45540標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979735SE4510C-540U-RNNM-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45540標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979753SE4510C-540U-RNNM-LN-PSC(ショートブロック1個付)SE45540防錆黒色被膜処理RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979778SE4510C-540U-RNNM-LS-PSC(ショートブロック1個付)SE45540防錆黒色被膜処理RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979796SE4510C-540U-RNNY-NN-PSC(ショートブロック1個付)SE45540標準仕様(黒染め)RN標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13979814SE4510C-540U-RNNY-NS-PSC(ショートブロック1個付)SE45540標準仕様(黒染め)RN低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする