1軸アクチュエータ SE4510C(E0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510C(E0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
表面処理
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13948822SE4510C-340U-E0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
227,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948847SE4510C-340U-E0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
229,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948865SE4510C-340U-E0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948883SE4510C-340U-E0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
249,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948908SE4510C-340U-E0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948926SE4510C-340U-E0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948944SE4510C-340U-E0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948962SE4510C-340U-E0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13948987SE4510C-340U-E0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949005SE4510C-340U-E0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949023SE4510C-340U-E0CY-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949048SE4510C-340U-E0CY-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949066SE4510C-340U-E0CC-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949084SE4510C-340U-E0CC-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949102SE4510C-340U-E0CC-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949127SE4510C-340U-E0CC-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949145SE4510C-340U-E0CP-NNC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
239,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949163SE4510C-340U-E0CP-NSC(ショートブロック1個付)SE45340E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
241,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949188SE4510C-340U-E0CP-LNC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949206SE4510C-340U-E0CP-LSC(ショートブロック1個付)SE45340E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
261,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964825SE4510C-440U-E0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
243,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964843SE4510C-440U-E0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
245,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964868SE4510C-440U-E0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
265,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964886SE4510C-440U-E0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
267,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964904SE4510C-440U-E0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964922SE4510C-440U-E0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964947SE4510C-440U-E0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964965SE4510C-440U-E0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13964983SE4510C-440U-E0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965008SE4510C-440U-E0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965026SE4510C-440U-E0CY-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965044SE4510C-440U-E0CY-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965062SE4510C-440U-E0CC-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965087SE4510C-440U-E0CC-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965105SE4510C-440U-E0CC-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965123SE4510C-440U-E0CC-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10C(フォトマイクロセンサ)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965148SE4510C-440U-E0CP-NNC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
255,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965166SE4510C-440U-E0CP-NSC(ショートブロック1個付)SE45440E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
257,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965184SE4510C-440U-E0CP-LNC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
277,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965202SE4510C-440U-E0CP-LSC(ショートブロック1個付)SE45440E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10P(フォトマイクロセンサ)
279,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980828SE4510C-540U-E0CN-NNC(ショートブロック1個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980846SE4510C-540U-E0CN-NSC(ショートブロック1個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980864SE4510C-540U-E0CN-LNC(ショートブロック1個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
281,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980882SE4510C-540U-E0CN-LSC(ショートブロック1個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
282,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980907SE4510C-540U-E0CM-NNC(ショートブロック1個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980925SE4510C-540U-E0CM-NSC(ショートブロック1個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980943SE4510C-540U-E0CM-LNC(ショートブロック1個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
293,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980968SE4510C-540U-E0CM-LSC(ショートブロック1個付)SE45540E0防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10M(フォトマイクロセンサ)
294,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13980986SE4510C-540U-E0CY-NNC(ショートブロック1個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
269,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981004SE4510C-540U-E0CY-NSC(ショートブロック1個付)SE45540E0標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10Y(フォトマイクロセンサ)
270,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする