曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(E3) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(E3) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13949233SE4510C-340U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949258SE4510C-340U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949276SE4510C-340U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949294SE4510C-340U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949312SE4510C-340U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949337SE4510C-340U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949355SE4510C-340U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949373SE4510C-340U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949398SE4510C-340U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949416SE4510C-340U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949434SE4510C-340U-E3NY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949452SE4510C-340U-E3NY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949477SE4510C-340U-E3NC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949495SE4510C-340U-E3NC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949513SE4510C-340U-E3NC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949538SE4510C-340U-E3NC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949556SE4510C-340U-E3NP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949574SE4510C-340U-E3NP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949592SE4510C-340U-E3NP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13949617SE4510C-340U-E3NP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965236SE4510C-440U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965254SE4510C-440U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965272SE4510C-440U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
261,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965297SE4510C-440U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965315SE4510C-440U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965333SE4510C-440U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965358SE4510C-440U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965376SE4510C-440U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965394SE4510C-440U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965412SE4510C-440U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965437SE4510C-440U-E3NY-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965455SE4510C-440U-E3NY-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965473SE4510C-440U-E3NC-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965498SE4510C-440U-E3NC-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965516SE4510C-440U-E3NC-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965534SE4510C-440U-E3NC-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965552SE4510C-440U-E3NP-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965577SE4510C-440U-E3NP-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965595SE4510C-440U-E3NP-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13965613SE4510C-440U-E3NP-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981232SE4510C-540U-E3NN-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981257SE4510C-540U-E3NN-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981275SE4510C-540U-E3NN-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981293SE4510C-540U-E3NN-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540なしC(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981318SE4510C-540U-E3NM-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981336SE4510C-540U-E3NM-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981354SE4510C-540U-E3NM-LN-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981372SE4510C-540U-E3NM-LS-PSE3防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981397SE4510C-540U-E3NY-NN-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13981415SE4510C-540U-E3NY-NS-PSE3標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする