曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(E6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(E6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13950037SE4510C-340U-E6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950055SE4510C-340U-E6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950073SE4510C-340U-E6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950098SE4510C-340U-E6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950116SE4510C-340U-E6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950134SE4510C-340U-E6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950152SE4510C-340U-E6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950177SE4510C-340U-E6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950195SE4510C-340U-E6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950213SE4510C-340U-E6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950238SE4510C-340U-E6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950256SE4510C-340U-E6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950274SE4510C-340U-E6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950292SE4510C-340U-E6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950317SE4510C-340U-E6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950335SE4510C-340U-E6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950353SE4510C-340U-E6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950378SE4510C-340U-E6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950396SE4510C-340U-E6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950414SE4510C-340U-E6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966033SE4510C-440U-E6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966058SE4510C-440U-E6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966076SE4510C-440U-E6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966094SE4510C-440U-E6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966112SE4510C-440U-E6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966137SE4510C-440U-E6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966155SE4510C-440U-E6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966173SE4510C-440U-E6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966198SE4510C-440U-E6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966216SE4510C-440U-E6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966234SE4510C-440U-E6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966252SE4510C-440U-E6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966277SE4510C-440U-E6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966295SE4510C-440U-E6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966313SE4510C-440U-E6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966338SE4510C-440U-E6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966356SE4510C-440U-E6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966374SE4510C-440U-E6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966392SE4510C-440U-E6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966417SE4510C-440U-E6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982036SE4510C-540U-E6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982054SE4510C-540U-E6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982072SE4510C-540U-E6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982097SE4510C-540U-E6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982115SE4510C-540U-E6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982133SE4510C-540U-E6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982158SE4510C-540U-E6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982176SE4510C-540U-E6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982194SE4510C-540U-E6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982212SE4510C-540U-E6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする