1軸アクチュエータ SE4510C(E9)

1軸アクチュエータ SE4510C(E9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
グリス種類
アクチュエータの種類
センサー
392種類すべて表示中
注文コード
品番
ボールねじリード(mm)
型式
表面処理
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
カバー
センサー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13950825SE4510C-340U-E9NN-NN10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
218,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950843SE4510C-340U-E9NN-NS10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950868SE4510C-340U-E9NN-LN10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
238,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950886SE4510C-340U-E9NN-LS10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
240,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950904SE4510C-340U-E9NM-NN10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950922SE4510C-340U-E9NM-NS10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950947SE4510C-340U-E9NM-LN10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950965SE4510C-340U-E9NM-LS10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13950983SE4510C-340U-E9NY-NN10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951008SE4510C-340U-E9NY-NS10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951026SE4510C-340U-E9NY-LN10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951044SE4510C-340U-E9NY-LS10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951062SE4510C-340U-E9NC-NN10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951087SE4510C-340U-E9NC-NS10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951105SE4510C-340U-E9NC-LN10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951123SE4510C-340U-E9NC-LS10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951148SE4510C-340U-E9NP-NN10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
230,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951166SE4510C-340U-E9NP-NS10SE45標準仕様(黒染め)340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951184SE4510C-340U-E9NP-LN10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
250,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13951202SE4510C-340U-E9NP-LS10SE45防錆黒色被膜処理340E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
252,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966828SE4510C-440U-E9NN-NN10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
234,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966846SE4510C-440U-E9NN-NS10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
236,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966864SE4510C-440U-E9NN-LN10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
256,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966882SE4510C-440U-E9NN-LS10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
258,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966907SE4510C-440U-E9NM-NN10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966925SE4510C-440U-E9NM-NS10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966943SE4510C-440U-E9NM-LN10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966968SE4510C-440U-E9NM-LS10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13966986SE4510C-440U-E9NY-NN10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967004SE4510C-440U-E9NY-NS10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967022SE4510C-440U-E9NY-LN10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967047SE4510C-440U-E9NY-LS10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967065SE4510C-440U-E9NC-NN10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967083SE4510C-440U-E9NC-NS10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967108SE4510C-440U-E9NC-LN10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967126SE4510C-440U-E9NC-LS10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしC(フォトマイクロセンサ)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967144SE4510C-440U-E9NP-NN10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
246,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967162SE4510C-440U-E9NP-NS10SE45標準仕様(黒染め)440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
248,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967187SE4510C-440U-E9NP-LN10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
268,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13967205SE4510C-440U-E9NP-LS10SE45防錆黒色被膜処理440E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしP(フォトマイクロセンサ)
270,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982824SE4510C-540U-E9NN-NN10SE45標準仕様(黒染め)540E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
248,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982842SE4510C-540U-E9NN-NS10SE45標準仕様(黒染め)540E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
249,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982867SE4510C-540U-E9NN-LN10SE45防錆黒色被膜処理540E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
272,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982885SE4510C-540U-E9NN-LS10SE45防錆黒色被膜処理540E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしなし
273,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982903SE4510C-540U-E9NM-NN10SE45標準仕様(黒染め)540E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982928SE4510C-540U-E9NM-NS10SE45標準仕様(黒染め)540E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982946SE4510C-540U-E9NM-LN10SE45防錆黒色被膜処理540E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
284,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982964SE4510C-540U-E9NM-LS10SE45防錆黒色被膜処理540E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしM(フォトマイクロセンサ)
285,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13982982SE4510C-540U-E9NY-NN10SE45標準仕様(黒染め)540E9C(ショートブロック1個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
260,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13983007SE4510C-540U-E9NY-NS10SE45標準仕様(黒染め)540E9C(ショートブロック1個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)なしY(フォトマイクロセンサ)
261,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする