曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(F3) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(F3) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13952837SE4510C-340U-F3CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952855SE4510C-340U-F3CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952873SE4510C-340U-F3CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952898SE4510C-340U-F3CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952916SE4510C-340U-F3CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952934SE4510C-340U-F3CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952952SE4510C-340U-F3CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952977SE4510C-340U-F3CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13952995SE4510C-340U-F3CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953013SE4510C-340U-F3CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953038SE4510C-340U-F3CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953056SE4510C-340U-F3CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953074SE4510C-340U-F3CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953092SE4510C-340U-F3CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953117SE4510C-340U-F3CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953135SE4510C-340U-F3CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953153SE4510C-340U-F3CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953178SE4510C-340U-F3CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953196SE4510C-340U-F3CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953214SE4510C-340U-F3CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968833SE4510C-440U-F3CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
248,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968858SE4510C-440U-F3CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
250,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968876SE4510C-440U-F3CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
270,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968894SE4510C-440U-F3CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
272,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968912SE4510C-440U-F3CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968937SE4510C-440U-F3CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968955SE4510C-440U-F3CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968973SE4510C-440U-F3CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13968998SE4510C-440U-F3CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969016SE4510C-440U-F3CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969034SE4510C-440U-F3CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969052SE4510C-440U-F3CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969077SE4510C-440U-F3CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969095SE4510C-440U-F3CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969113SE4510C-440U-F3CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969138SE4510C-440U-F3CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969156SE4510C-440U-F3CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
260,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969174SE4510C-440U-F3CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969192SE4510C-440U-F3CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
282,900
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969217SE4510C-440U-F3CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
284,400
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984836SE4510C-540U-F3CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
262,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984854SE4510C-540U-F3CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984872SE4510C-540U-F3CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
286,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984897SE4510C-540U-F3CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
287,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984915SE4510C-540U-F3CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984933SE4510C-540U-F3CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984958SE4510C-540U-F3CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
298,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984976SE4510C-540U-F3CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
299,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13984994SE4510C-540U-F3CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
274,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985012SE4510C-540U-F3CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする