曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510C(F6) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510C(F6) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全1176種類を絞り込む
レール長さ(mm)
センサー
アクチュエータの種類
グリス種類
1176種類すべて表示中
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13953232SE4510C-340U-F6NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953257SE4510C-340U-F6NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953275SE4510C-340U-F6NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953293SE4510C-340U-F6NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953318SE4510C-340U-F6NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953336SE4510C-340U-F6NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953354SE4510C-340U-F6NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953372SE4510C-340U-F6NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953397SE4510C-340U-F6NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953415SE4510C-340U-F6NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953433SE4510C-340U-F6NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953458SE4510C-340U-F6NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953476SE4510C-340U-F6NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953494SE4510C-340U-F6NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953512SE4510C-340U-F6NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953537SE4510C-340U-F6NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953555SE4510C-340U-F6NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
235,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953573SE4510C-340U-F6NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
237,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953598SE4510C-340U-F6NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13953616SE4510C-340U-F6NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969235SE4510C-440U-F6NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,900
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969253SE4510C-440U-F6NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
241,400
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969278SE4510C-440U-F6NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,900
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969296SE4510C-440U-F6NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
263,400
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969314SE4510C-440U-F6NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969332SE4510C-440U-F6NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969357SE4510C-440U-F6NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969375SE4510C-440U-F6NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969393SE4510C-440U-F6NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969418SE4510C-440U-F6NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969436SE4510C-440U-F6NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969454SE4510C-440U-F6NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969472SE4510C-440U-F6NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969497SE4510C-440U-F6NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969515SE4510C-440U-F6NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969533SE4510C-440U-F6NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969558SE4510C-440U-F6NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,900
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969576SE4510C-440U-F6NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
253,400
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969594SE4510C-440U-F6NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,900
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13969612SE4510C-440U-F6NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
275,400
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985238SE4510C-540U-F6NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
253,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985256SE4510C-540U-F6NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
254,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985274SE4510C-540U-F6NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
277,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985292SE4510C-540U-F6NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
278,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985317SE4510C-540U-F6NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985335SE4510C-540U-F6NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985353SE4510C-540U-F6NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
289,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985378SE4510C-540U-F6NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
290,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985396SE4510C-540U-F6NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
265,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
13985414SE4510C-540U-F6NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
266,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863304
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863320
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863338
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863356
2022-09-08
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
対象商品:
00863277
2022-09-08

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする