曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(A0)

1軸アクチュエータ SE4510D(A0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14054048SE4510D-340U-A0NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
198,800
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054066SE4510D-340U-A0NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
200,300
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054084SE4510D-340U-A0NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
218,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054102SE4510D-340U-A0NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
220,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054127SE4510D-340U-A0NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
210,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054145SE4510D-340U-A0NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054163SE4510D-340U-A0NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054188SE4510D-340U-A0NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
232,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054206SE4510D-340U-A0NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
210,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054224SE4510D-340U-A0NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054242SE4510D-340U-A0NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054267SE4510D-340U-A0NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
232,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054285SE4510D-340U-A0NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
210,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054303SE4510D-340U-A0NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054328SE4510D-340U-A0NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054346SE4510D-340U-A0NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
232,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054364SE4510D-340U-A0NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
210,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054382SE4510D-340U-A0NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
212,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054407SE4510D-340U-A0NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14054425SE4510D-340U-A0NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340A0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
232,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070044SE4510D-440U-A0NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
215,200
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070062SE4510D-440U-A0NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
216,700
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070087SE4510D-440U-A0NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
237,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070105SE4510D-440U-A0NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
238,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070123SE4510D-440U-A0NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070148SE4510D-440U-A0NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070166SE4510D-440U-A0NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070184SE4510D-440U-A0NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070202SE4510D-440U-A0NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070227SE4510D-440U-A0NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070245SE4510D-440U-A0NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070263SE4510D-440U-A0NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070288SE4510D-440U-A0NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070306SE4510D-440U-A0NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070324SE4510D-440U-A0NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070342SE4510D-440U-A0NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070367SE4510D-440U-A0NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
227,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070385SE4510D-440U-A0NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
228,700
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070403SE4510D-440U-A0NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
249,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14070428SE4510D-440U-A0NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440A0P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
250,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086047SE4510D-540U-A0NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
227,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086065SE4510D-540U-A0NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
228,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086083SE4510D-540U-A0NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086108SE4510D-540U-A0NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086126SE4510D-540U-A0NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086144SE4510D-540U-A0NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086162SE4510D-540U-A0NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086187SE4510D-540U-A0NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086205SE4510D-540U-A0NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
239,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14086223SE4510D-540U-A0NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540A0Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
240,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする