1軸アクチュエータ SE4510D(A2) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510D(A2) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
全392種類を絞り込む
レール長さ(mm)
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
392種類すべて表示中
注文コード
品番
スライドブロック
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
アクチュエータの種類
センサー
グリス種類
カバー
表面処理
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14056044SE4510D-340U-A2CN-NND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
217,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056062SE4510D-340U-A2CN-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056087SE4510D-340U-A2CN-LND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056105SE4510D-340U-A2CN-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056123SE4510D-340U-A2CM-NND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056148SE4510D-340U-A2CM-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056166SE4510D-340U-A2CM-LND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056184SE4510D-340U-A2CM-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056202SE4510D-340U-A2CY-NND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056227SE4510D-340U-A2CY-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056245SE4510D-340U-A2CY-LND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056263SE4510D-340U-A2CY-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056288SE4510D-340U-A2CC-NND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056306SE4510D-340U-A2CC-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056324SE4510D-340U-A2CC-LND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056342SE4510D-340U-A2CC-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056367SE4510D-340U-A2CP-NND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056385SE4510D-340U-A2CP-NSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056403SE4510D-340U-A2CP-LND(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056428SE4510D-340U-A2CP-LSD(ショートブロック2個付)SE45340A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072047SE4510D-440U-A2CN-NND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072065SE4510D-440U-A2CN-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072083SE4510D-440U-A2CN-LND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072108SE4510D-440U-A2CN-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072126SE4510D-440U-A2CM-NND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072144SE4510D-440U-A2CM-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072162SE4510D-440U-A2CM-LND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072187SE4510D-440U-A2CM-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072205SE4510D-440U-A2CY-NND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072223SE4510D-440U-A2CY-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072248SE4510D-440U-A2CY-LND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072266SE4510D-440U-A2CY-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072284SE4510D-440U-A2CC-NND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072302SE4510D-440U-A2CC-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072327SE4510D-440U-A2CC-LND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072345SE4510D-440U-A2CC-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072363SE4510D-440U-A2CP-NND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072388SE4510D-440U-A2CP-NSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072406SE4510D-440U-A2CP-LND(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072424SE4510D-440U-A2CP-LSD(ショートブロック2個付)SE45440A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088043SE4510D-540U-A2CN-NND(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088068SE4510D-540U-A2CN-NSD(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088086SE4510D-540U-A2CN-LND(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088104SE4510D-540U-A2CN-LSD(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088122SE4510D-540U-A2CM-NND(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088147SE4510D-540U-A2CM-NSD(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088165SE4510D-540U-A2CM-LND(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付防錆黒色被膜処理10
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088183SE4510D-540U-A2CM-LSD(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付防錆黒色被膜処理10
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088208SE4510D-540U-A2CY-NND(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付標準仕様(黒染め)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088226SE4510D-540U-A2CY-NSD(ショートブロック2個付)SE45540A2U(繰返し位置決め精度:±5μm)Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付標準仕様(黒染め)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする