曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14056053SE4510D-340U-A2CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056078SE4510D-340U-A2CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056096SE4510D-340U-A2CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056114SE4510D-340U-A2CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056132SE4510D-340U-A2CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056157SE4510D-340U-A2CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056175SE4510D-340U-A2CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056193SE4510D-340U-A2CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056218SE4510D-340U-A2CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056236SE4510D-340U-A2CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056254SE4510D-340U-A2CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056272SE4510D-340U-A2CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056297SE4510D-340U-A2CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056315SE4510D-340U-A2CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056333SE4510D-340U-A2CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056358SE4510D-340U-A2CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056376SE4510D-340U-A2CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056394SE4510D-340U-A2CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056412SE4510D-340U-A2CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056437SE4510D-340U-A2CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072056SE4510D-440U-A2CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072074SE4510D-440U-A2CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072092SE4510D-440U-A2CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072117SE4510D-440U-A2CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072135SE4510D-440U-A2CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072153SE4510D-440U-A2CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072178SE4510D-440U-A2CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072196SE4510D-440U-A2CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072214SE4510D-440U-A2CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072232SE4510D-440U-A2CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072257SE4510D-440U-A2CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072275SE4510D-440U-A2CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072293SE4510D-440U-A2CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072318SE4510D-440U-A2CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072336SE4510D-440U-A2CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072354SE4510D-440U-A2CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072372SE4510D-440U-A2CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072397SE4510D-440U-A2CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072415SE4510D-440U-A2CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072433SE4510D-440U-A2CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088052SE4510D-540U-A2CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088077SE4510D-540U-A2CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088095SE4510D-540U-A2CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088113SE4510D-540U-A2CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088138SE4510D-540U-A2CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088156SE4510D-540U-A2CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088174SE4510D-540U-A2CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088192SE4510D-540U-A2CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088217SE4510D-540U-A2CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088235SE4510D-540U-A2CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする