1軸アクチュエータ SE4510D(A3) カバー付

1軸アクチュエータ SE4510D(A3) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14056848SE4510D-340U-A3CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
217,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056866SE4510D-340U-A3CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056884SE4510D-340U-A3CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
237,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056902SE4510D-340U-A3CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056927SE4510D-340U-A3CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056945SE4510D-340U-A3CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056963SE4510D-340U-A3CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14056988SE4510D-340U-A3CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057006SE4510D-340U-A3CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057024SE4510D-340U-A3CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057042SE4510D-340U-A3CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057067SE4510D-340U-A3CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057085SE4510D-340U-A3CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057103SE4510D-340U-A3CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057128SE4510D-340U-A3CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057146SE4510D-340U-A3CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057164SE4510D-340U-A3CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
229,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057182SE4510D-340U-A3CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340A3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
231,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057207SE4510D-340U-A3CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
249,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14057225SE4510D-340U-A3CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340A3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072844SE4510D-440U-A3CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,200
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072862SE4510D-440U-A3CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
235,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072887SE4510D-440U-A3CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072905SE4510D-440U-A3CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072923SE4510D-440U-A3CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072948SE4510D-440U-A3CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072966SE4510D-440U-A3CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14072984SE4510D-440U-A3CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073002SE4510D-440U-A3CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073027SE4510D-440U-A3CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073045SE4510D-440U-A3CY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073063SE4510D-440U-A3CY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073088SE4510D-440U-A3CC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073106SE4510D-440U-A3CC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073124SE4510D-440U-A3CC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3C(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073142SE4510D-440U-A3CC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073167SE4510D-440U-A3CP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073185SE4510D-440U-A3CP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440A3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073203SE4510D-440U-A3CP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3P(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14073228SE4510D-440U-A3CP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440A3P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088847SE4510D-540U-A3CN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088865SE4510D-540U-A3CN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
247,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088883SE4510D-540U-A3CN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A3なし標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
270,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088908SE4510D-540U-A3CN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A3なし低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088926SE4510D-540U-A3CM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088944SE4510D-540U-A3CM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088962SE4510D-540U-A3CM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A3M(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
282,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14088987SE4510D-540U-A3CM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540A3M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089005SE4510D-540U-A3CY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A3Y(フォトマイクロセンサ)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
258,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14089023SE4510D-540U-A3CY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540A3Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
259,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする