曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(A5) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(A5) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14058458SE4510D-340U-A5CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058476SE4510D-340U-A5CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058494SE4510D-340U-A5CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058512SE4510D-340U-A5CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
244,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058537SE4510D-340U-A5CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058555SE4510D-340U-A5CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058573SE4510D-340U-A5CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058598SE4510D-340U-A5CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058616SE4510D-340U-A5CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058634SE4510D-340U-A5CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058652SE4510D-340U-A5CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058677SE4510D-340U-A5CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058695SE4510D-340U-A5CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058713SE4510D-340U-A5CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058738SE4510D-340U-A5CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058756SE4510D-340U-A5CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058774SE4510D-340U-A5CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058792SE4510D-340U-A5CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058817SE4510D-340U-A5CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14058835SE4510D-340U-A5CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074454SE4510D-440U-A5CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,200
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074472SE4510D-440U-A5CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,700
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074497SE4510D-440U-A5CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
261,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074515SE4510D-440U-A5CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
262,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074533SE4510D-440U-A5CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074558SE4510D-440U-A5CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074576SE4510D-440U-A5CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074594SE4510D-440U-A5CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074612SE4510D-440U-A5CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074637SE4510D-440U-A5CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074655SE4510D-440U-A5CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074673SE4510D-440U-A5CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074698SE4510D-440U-A5CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074716SE4510D-440U-A5CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074734SE4510D-440U-A5CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074752SE4510D-440U-A5CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074777SE4510D-440U-A5CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074795SE4510D-440U-A5CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074813SE4510D-440U-A5CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14074838SE4510D-440U-A5CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090457SE4510D-540U-A5CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090475SE4510D-540U-A5CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090493SE4510D-540U-A5CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090518SE4510D-540U-A5CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090536SE4510D-540U-A5CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090554SE4510D-540U-A5CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090572SE4510D-540U-A5CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090597SE4510D-540U-A5CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090615SE4510D-540U-A5CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14090633SE4510D-540U-A5CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする