曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(E0) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(E0) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14060856SE4510D-340U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060874SE4510D-340U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060892SE4510D-340U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
274,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060917SE4510D-340U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060935SE4510D-340U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060953SE4510D-340U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060978SE4510D-340U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14060996SE4510D-340U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061014SE4510D-340U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061032SE4510D-340U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061057SE4510D-340U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061075SE4510D-340U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061093SE4510D-340U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061118SE4510D-340U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061136SE4510D-340U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061154SE4510D-340U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061172SE4510D-340U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061197SE4510D-340U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061215SE4510D-340U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,800
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061233SE4510D-340U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,300
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076852SE4510D-440U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
271,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076877SE4510D-440U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
272,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076895SE4510D-440U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
293,200
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076913SE4510D-440U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
294,700
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076938SE4510D-440U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076956SE4510D-440U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076974SE4510D-440U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14076992SE4510D-440U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077017SE4510D-440U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077035SE4510D-440U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077053SE4510D-440U-E0CY-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077078SE4510D-440U-E0CY-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077096SE4510D-440U-E0CC-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077114SE4510D-440U-E0CC-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077132SE4510D-440U-E0CC-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077157SE4510D-440U-E0CC-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077175SE4510D-440U-E0CP-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077193SE4510D-440U-E0CP-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077218SE4510D-440U-E0CP-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
305,200
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077236SE4510D-440U-E0CP-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
306,700
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092855SE4510D-540U-E0CN-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
283,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092873SE4510D-540U-E0CN-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
284,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092898SE4510D-540U-E0CN-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
307,000
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092916SE4510D-540U-E0CN-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
308,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092934SE4510D-540U-E0CM-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092952SE4510D-540U-E0CM-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092977SE4510D-540U-E0CM-LN-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
319,000
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14092995SE4510D-540U-E0CM-LS-PSE0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
320,500
279,800
307,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093013SE4510D-540U-E0CY-NN-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリース上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
295,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093038SE4510D-540U-E0CY-NS-PSE0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)上面カバー付U(繰返し位置決め精度:±5μm)10
296,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする