曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(E3)

1軸アクチュエータ SE4510D(E3) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14061242SE4510D-340U-E3NN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061267SE4510D-340U-E3NN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061285SE4510D-340U-E3NN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061303SE4510D-340U-E3NN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061328SE4510D-340U-E3NM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061346SE4510D-340U-E3NM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061364SE4510D-340U-E3NM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061382SE4510D-340U-E3NM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061407SE4510D-340U-E3NY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061425SE4510D-340U-E3NY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061443SE4510D-340U-E3NY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061468SE4510D-340U-E3NY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061486SE4510D-340U-E3NC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061504SE4510D-340U-E3NC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061522SE4510D-340U-E3NC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061547SE4510D-340U-E3NC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061565SE4510D-340U-E3NP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061583SE4510D-340U-E3NP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061608SE4510D-340U-E3NP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14061626SE4510D-340U-E3NP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077245SE4510D-440U-E3NN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077263SE4510D-440U-E3NN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077288SE4510D-440U-E3NN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077306SE4510D-440U-E3NN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077324SE4510D-440U-E3NM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077342SE4510D-440U-E3NM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077367SE4510D-440U-E3NM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077385SE4510D-440U-E3NM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077403SE4510D-440U-E3NY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077428SE4510D-440U-E3NY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077446SE4510D-440U-E3NY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077464SE4510D-440U-E3NY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077482SE4510D-440U-E3NC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077507SE4510D-440U-E3NC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077525SE4510D-440U-E3NC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077543SE4510D-440U-E3NC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077568SE4510D-440U-E3NP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077586SE4510D-440U-E3NP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077604SE4510D-440U-E3NP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14077622SE4510D-440U-E3NP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093248SE4510D-540U-E3NN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093266SE4510D-540U-E3NN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093284SE4510D-540U-E3NN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093302SE4510D-540U-E3NN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093327SE4510D-540U-E3NM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093345SE4510D-540U-E3NM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093363SE4510D-540U-E3NM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093388SE4510D-540U-E3NM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093406SE4510D-540U-E3NY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14093424SE4510D-540U-E3NY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする