曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(F0)

1軸アクチュエータ SE4510D(F0) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
表面処理
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
グリス種類
カバー
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14063647SE4510D-340U-F0NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063665SE4510D-340U-F0NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063683SE4510D-340U-F0NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063708SE4510D-340U-F0NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063726SE4510D-340U-F0NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063744SE4510D-340U-F0NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063762SE4510D-340U-F0NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063787SE4510D-340U-F0NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063805SE4510D-340U-F0NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063823SE4510D-340U-F0NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063848SE4510D-340U-F0NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063866SE4510D-340U-F0NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063884SE4510D-340U-F0NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063902SE4510D-340U-F0NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063927SE4510D-340U-F0NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063945SE4510D-340U-F0NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063963SE4510D-340U-F0NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14063988SE4510D-340U-F0NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14064006SE4510D-340U-F0NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14064024SE4510D-340U-F0NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45340F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079643SE4510D-440U-F0NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079668SE4510D-440U-F0NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079686SE4510D-440U-F0NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079704SE4510D-440U-F0NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079722SE4510D-440U-F0NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079747SE4510D-440U-F0NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079765SE4510D-440U-F0NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079783SE4510D-440U-F0NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079808SE4510D-440U-F0NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079826SE4510D-440U-F0NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079844SE4510D-440U-F0NY-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079862SE4510D-440U-F0NY-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079887SE4510D-440U-F0NC-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079905SE4510D-440U-F0NC-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079923SE4510D-440U-F0NC-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079948SE4510D-440U-F0NC-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0C(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079966SE4510D-440U-F0NP-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14079984SE4510D-440U-F0NP-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14080002SE4510D-440U-F0NP-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14080027SE4510D-440U-F0NP-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45440F0P(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095646SE4510D-540U-F0NN-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095664SE4510D-540U-F0NN-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095682SE4510D-540U-F0NN-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095707SE4510D-540U-F0NN-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0なし低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095725SE4510D-540U-F0NM-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095743SE4510D-540U-F0NM-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095768SE4510D-540U-F0NM-LND(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095786SE4510D-540U-F0NM-LSD(ショートブロック2個付)防錆黒色被膜処理SE45540F0M(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095804SE4510D-540U-F0NY-NND(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)標準グリースなしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14095822SE4510D-540U-F0NY-NSD(ショートブロック2個付)標準仕様(黒染め)SE45540F0Y(フォトマイクロセンサ)低発塵グリース(クロダSグリース)なしU(繰返し位置決め精度:±5μm)10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする