1軸アクチュエータ SE4510D(G0) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4510D(G0) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータ取付部形状
表面処理
型式
レール長さ(mm)
センサー
スライドブロック
グリス種類
アクチュエータの種類
ボールねじリード(mm)
カバー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14066858SE4510D-340U-G0NN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
239,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066876SE4510D-340U-G0NN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066894SE4510D-340U-G0NN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
259,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066912SE4510D-340U-G0NN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
261,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066937SE4510D-340U-G0NM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066955SE4510D-340U-G0NM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066973SE4510D-340U-G0NM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14066998SE4510D-340U-G0NM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067016SE4510D-340U-G0NY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067034SE4510D-340U-G0NY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067052SE4510D-340U-G0NY-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067077SE4510D-340U-G0NY-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067095SE4510D-340U-G0NC-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067113SE4510D-340U-G0NC-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067138SE4510D-340U-G0NC-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067156SE4510D-340U-G0NC-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067174SE4510D-340U-G0NP-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
251,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067192SE4510D-340U-G0NP-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
253,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067217SE4510D-340U-G0NP-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
271,800
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14067235SE4510D-340U-G0NP-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45340P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
273,300
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082854SE4510D-440U-G0NN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
256,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082872SE4510D-440U-G0NN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
257,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082897SE4510D-440U-G0NN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
278,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082915SE4510D-440U-G0NN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
279,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082933SE4510D-440U-G0NM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082958SE4510D-440U-G0NM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082976SE4510D-440U-G0NM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14082994SE4510D-440U-G0NM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083012SE4510D-440U-G0NY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083037SE4510D-440U-G0NY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083055SE4510D-440U-G0NY-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083073SE4510D-440U-G0NY-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083098SE4510D-440U-G0NC-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083116SE4510D-440U-G0NC-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083134SE4510D-440U-G0NC-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083152SE4510D-440U-G0NC-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440C(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083177SE4510D-440U-G0NP-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083195SE4510D-440U-G0NP-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083213SE4510D-440U-G0NP-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
290,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14083238SE4510D-440U-G0NP-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45440P(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
291,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098857SE4510D-540U-G0NN-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
268,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098875SE4510D-540U-G0NN-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
269,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098893SE4510D-540U-G0NN-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
292,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098918SE4510D-540U-G0NN-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540なしD(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
293,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098936SE4510D-540U-G0NM-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098954SE4510D-540U-G0NM-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098972SE4510D-540U-G0NM-LN-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
304,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14098997SE4510D-540U-G0NM-LS-PSG0防錆黒色被膜処理SE45540M(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
305,500
269,800
296,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14099015SE4510D-540U-G0NY-NN-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)標準グリースU(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
280,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14099033SE4510D-540U-G0NY-NS-PSG0標準仕様(黒染め)SE45540Y(フォトマイクロセンサ)D(ショートブロック2個付)低発塵グリース(クロダSグリース)U(繰返し位置決め精度:±5μm)10なし
281,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする