曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4510D(G9)

1軸アクチュエータ SE4510D(G9) - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
スライドブロック
アクチュエータの種類
型式
レール長さ(mm)
モータ取付部形状
センサー
表面処理
グリス種類
カバー
ボールねじリード(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14069247SE4510D-340U-G9NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
234,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069265SE4510D-340U-G9NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
236,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069283SE4510D-340U-G9NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
254,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069308SE4510D-340U-G9NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
256,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069326SE4510D-340U-G9NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069344SE4510D-340U-G9NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069362SE4510D-340U-G9NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069387SE4510D-340U-G9NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069405SE4510D-340U-G9NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069423SE4510D-340U-G9NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069448SE4510D-340U-G9NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069466SE4510D-340U-G9NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069484SE4510D-340U-G9NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069502SE4510D-340U-G9NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069527SE4510D-340U-G9NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069545SE4510D-340U-G9NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069563SE4510D-340U-G9NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
246,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069588SE4510D-340U-G9NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
248,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069606SE4510D-340U-G9NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
266,800
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14069624SE4510D-340U-G9NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45340G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
268,300
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085243SE4510D-440U-G9NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
251,200
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085268SE4510D-440U-G9NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
252,700
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085286SE4510D-440U-G9NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
273,200
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085304SE4510D-440U-G9NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
274,700
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085322SE4510D-440U-G9NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085347SE4510D-440U-G9NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085365SE4510D-440U-G9NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085383SE4510D-440U-G9NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085408SE4510D-440U-G9NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085426SE4510D-440U-G9NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085444SE4510D-440U-G9NY-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085462SE4510D-440U-G9NY-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085487SE4510D-440U-G9NC-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085505SE4510D-440U-G9NC-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085523SE4510D-440U-G9NC-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085548SE4510D-440U-G9NC-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085566SE4510D-440U-G9NP-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
263,200
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085584SE4510D-440U-G9NP-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
264,700
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085602SE4510D-440U-G9NP-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
285,200
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14085627SE4510D-440U-G9NP-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45440G9P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
286,700
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101246SE4510D-540U-G9NN-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
263,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101264SE4510D-540U-G9NN-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
264,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101282SE4510D-540U-G9NN-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
287,000
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101307SE4510D-540U-G9NN-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9なし防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
288,500
249,800
274,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101325SE4510D-540U-G9NM-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101343SE4510D-540U-G9NM-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101368SE4510D-540U-G9NM-LND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理標準グリースなし10
299,000
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101386SE4510D-540U-G9NM-LSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
300,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101404SE4510D-540U-G9NY-NND(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)標準グリースなし10
275,000
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14101422SE4510D-540U-G9NY-NSD(ショートブロック2個付)U(繰返し位置決め精度:±5μm)SE45540G9Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)低発塵グリース(クロダSグリース)なし10
276,500
239,800
263,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする