1軸アクチュエータ SE4520A(A0) カバー付

1軸アクチュエータ SE4520A(A0) カバー付 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
392件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166452SE4520A-340U-A0CN-NN340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
191,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166477SE4520A-340U-A0CN-NS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
193,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166495SE4520A-340U-A0CN-LN340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
211,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166513SE4520A-340U-A0CN-LS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
213,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166538SE4520A-340U-A0CM-NN340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166556SE4520A-340U-A0CM-NS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166574SE4520A-340U-A0CM-LN340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166592SE4520A-340U-A0CM-LS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166617SE4520A-340U-A0CY-NN340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166635SE4520A-340U-A0CY-NS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166653SE4520A-340U-A0CY-LN340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166678SE4520A-340U-A0CY-LS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166696SE4520A-340U-A0CC-NN340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166714SE4520A-340U-A0CC-NS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166732SE4520A-340U-A0CC-LN340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166757SE4520A-340U-A0CC-LS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166775SE4520A-340U-A0CP-NN340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
203,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166793SE4520A-340U-A0CP-NS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
205,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166818SE4520A-340U-A0CP-LN340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
223,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166836SE4520A-340U-A0CP-LS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
225,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182455SE4520A-440U-A0CN-NN440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
208,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182473SE4520A-440U-A0CN-NS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
209,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182498SE4520A-440U-A0CN-LN440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182516SE4520A-440U-A0CN-LS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182534SE4520A-440U-A0CM-NN440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182552SE4520A-440U-A0CM-NS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182577SE4520A-440U-A0CM-LN440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182595SE4520A-440U-A0CM-LS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182613SE4520A-440U-A0CY-NN440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182638SE4520A-440U-A0CY-NS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182656SE4520A-440U-A0CY-LN440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182674SE4520A-440U-A0CY-LS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182692SE4520A-440U-A0CC-NN440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182717SE4520A-440U-A0CC-NS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182735SE4520A-440U-A0CC-LN440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182753SE4520A-440U-A0CC-LS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182778SE4520A-440U-A0CP-NN440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182796SE4520A-440U-A0CP-NS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182814SE4520A-440U-A0CP-LN440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182832SE4520A-440U-A0CP-LS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198458SE4520A-540U-A0CN-NN540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
221,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198476SE4520A-540U-A0CN-NS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198494SE4520A-540U-A0CN-LN540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
245,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198512SE4520A-540U-A0CN-LS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
246,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198537SE4520A-540U-A0CM-NN540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198555SE4520A-540U-A0CM-NS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198573SE4520A-540U-A0CM-LN540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
257,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198598SE4520A-540U-A0CM-LS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
258,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198616SE4520A-540U-A0CY-NN540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
233,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198634SE4520A-540U-A0CY-NS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする