曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(A1) ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A1) ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14166863SE4520A-340U-A1NN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
190,900
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166888SE4520A-340U-A1NN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
192,400
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166906SE4520A-340U-A1NN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
210,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166924SE4520A-340U-A1NN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
212,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166942SE4520A-340U-A1NM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166967SE4520A-340U-A1NM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14166985SE4520A-340U-A1NM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167003SE4520A-340U-A1NM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167028SE4520A-340U-A1NY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167046SE4520A-340U-A1NY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167064SE4520A-340U-A1NY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167082SE4520A-340U-A1NY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167107SE4520A-340U-A1NC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167125SE4520A-340U-A1NC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167143SE4520A-340U-A1NC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167168SE4520A-340U-A1NC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167186SE4520A-340U-A1NP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
202,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167204SE4520A-340U-A1NP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
204,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167222SE4520A-340U-A1NP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
222,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14167247SE4520A-340U-A1NP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
224,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182866SE4520A-440U-A1NN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
207,300
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182884SE4520A-440U-A1NN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
208,800
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182902SE4520A-440U-A1NN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182927SE4520A-440U-A1NN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182945SE4520A-440U-A1NM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182963SE4520A-440U-A1NM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14182988SE4520A-440U-A1NM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183006SE4520A-440U-A1NM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183024SE4520A-440U-A1NY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183042SE4520A-440U-A1NY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183067SE4520A-440U-A1NY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183085SE4520A-440U-A1NY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183103SE4520A-440U-A1NC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183128SE4520A-440U-A1NC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183146SE4520A-440U-A1NC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183164SE4520A-440U-A1NC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183182SE4520A-440U-A1NP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
219,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183207SE4520A-440U-A1NP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
220,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183225SE4520A-440U-A1NP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
241,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14183243SE4520A-440U-A1NP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
242,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198862SE4520A-540U-A1NN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198887SE4520A-540U-A1NN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
221,500
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198905SE4520A-540U-A1NN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
244,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198923SE4520A-540U-A1NN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
245,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198948SE4520A-540U-A1NM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198966SE4520A-540U-A1NM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14198984SE4520A-540U-A1NM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
256,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199002SE4520A-540U-A1NM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
257,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199027SE4520A-540U-A1NY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14199045SE4520A-540U-A1NY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
233,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする