曜日別特売

1軸アクチュエータ SE4520A(A2) カバー付・ピン用穴有

1軸アクチュエータ SE4520A(A2) カバー付・ピン用穴有 - 黒田精工

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。
直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。
U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。
U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。
※詳細はカタログをご確認ください

内容量1台
関連資料:カタログ(3.2MB)
1176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
センサー
表面処理
アクチュエータの種類
グリス種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14168062SE4520A-340U-A2CN-NN-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
200,900
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168087SE4520A-340U-A2CN-NS-PS340なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
202,400
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168105SE4520A-340U-A2CN-LN-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
220,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168123SE4520A-340U-A2CN-LS-PS340なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
222,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168148SE4520A-340U-A2CM-NN-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168166SE4520A-340U-A2CM-NS-PS340M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168184SE4520A-340U-A2CM-LN-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168202SE4520A-340U-A2CM-LS-PS340M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168227SE4520A-340U-A2CY-NN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168245SE4520A-340U-A2CY-NS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168263SE4520A-340U-A2CY-LN-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168288SE4520A-340U-A2CY-LS-PS340Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168306SE4520A-340U-A2CC-NN-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168324SE4520A-340U-A2CC-NS-PS340C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168342SE4520A-340U-A2CC-LN-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168367SE4520A-340U-A2CC-LS-PS340C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168385SE4520A-340U-A2CP-NN-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
212,900
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168403SE4520A-340U-A2CP-NS-PS340P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
214,400
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168428SE4520A-340U-A2CP-LN-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
232,900
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14168446SE4520A-340U-A2CP-LS-PS340P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
234,400
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184065SE4520A-440U-A2CN-NN-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
217,300
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184083SE4520A-440U-A2CN-NS-PS440なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
218,800
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184108SE4520A-440U-A2CN-LN-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
239,300
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184126SE4520A-440U-A2CN-LS-PS440なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
240,800
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184144SE4520A-440U-A2CM-NN-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184162SE4520A-440U-A2CM-NS-PS440M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184187SE4520A-440U-A2CM-LN-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184205SE4520A-440U-A2CM-LS-PS440M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184223SE4520A-440U-A2CY-NN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184248SE4520A-440U-A2CY-NS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184266SE4520A-440U-A2CY-LN-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184284SE4520A-440U-A2CY-LS-PS440Y(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184302SE4520A-440U-A2CC-NN-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184327SE4520A-440U-A2CC-NS-PS440C(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184345SE4520A-440U-A2CC-LN-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184363SE4520A-440U-A2CC-LS-PS440C(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184388SE4520A-440U-A2CP-NN-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
229,300
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184406SE4520A-440U-A2CP-NS-PS440P(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
230,800
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184424SE4520A-440U-A2CP-LN-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
251,300
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14184442SE4520A-440U-A2CP-LS-PS440P(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
252,800
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200068SE4520A-540U-A2CN-NN-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
230,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200086SE4520A-540U-A2CN-NS-PS540なし標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
231,500
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200104SE4520A-540U-A2CN-LN-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
254,000
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200122SE4520A-540U-A2CN-LS-PS540なし防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
255,500
219,800
241,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200147SE4520A-540U-A2CM-NN-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200165SE4520A-540U-A2CM-NS-PS540M(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200183SE4520A-540U-A2CM-LN-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
266,000
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200208SE4520A-540U-A2CM-LS-PS540M(フォトマイクロセンサ)防錆黒色被膜処理U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
267,500
229,800
252,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200226SE4520A-540U-A2CY-NN-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)標準グリース
242,000
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
14200244SE4520A-540U-A2CY-NS-PS540Y(フォトマイクロセンサ)標準仕様(黒染め)U(繰返し位置決め精度:±5μm)低発塵グリース(クロダSグリース)
243,500
209,800
230,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用ロボット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする